LIFT-ALL สลิงลวดตาข่ายแบบที่ 1
สไตล์ | รุ่น | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | ความยาว | วัสดุ | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3T110X6TXNUMXXXNUMX | ปอนด์ 7,000 | 3500 ปอนด์ | 6" | เหล็ก | 3500 ปอนด์ | 3" | ฿17,179 | |
B | 4T110X8TXNUMXXXNUMX | ปอนด์ 9,600 | 4800 ปอนด์ | 8ft | เหล็กชุบสังกะสี | 4800 ปอนด์ | 4" | ฿24,880 | |
A | 4T110X10TXNUMXXXNUMX | ปอนด์ 9,600 | 4800 ปอนด์ | 10ft | เหล็ก | 4800 ปอนด์ | 4" | ฿25,812 | |
A | 4T110X4TXNUMXXXNUMX | ปอนด์ 9,600 | 4800 ปอนด์ | 4ft | เหล็ก | 4800 ปอนด์ | 4" | ฿22,058 | |
B | 4T110X6TXNUMXXXNUMX | ปอนด์ 9,600 | 4800 ปอนด์ | 6" | เหล็กชุบสังกะสี | 4800 ปอนด์ | 4" | ฿29,795 | |
A | 6T110X10TXNUMXXXNUMX | 14,400 ปอนด์ | 7200 ปอนด์ | 10ft | เหล็ก | 7200 ปอนด์ | 6" | ฿32,844 | |
A | 6T110X6TXNUMXXXNUMX | 14,400 ปอนด์ | 7200 ปอนด์ | 6" | เหล็ก | 7200 ปอนด์ | 6" | ฿27,082 | |
A | 6T110X12TXNUMXXXNUMX | ปอนด์ 14,400 | 7200 ปอนด์ | 12ft | เหล็ก | 7200 ปอนด์ | 6" | ฿37,206 | |
A | 6T110X8TXNUMXXXNUMX | ปอนด์ 14,400 | 7200 ปอนด์ | 8ft | เหล็ก | 7200 ปอนด์ | 6" | ฿39,418 | |
A | 10T110X18TXNUMXXXNUMX | ปอนด์ 24,000 | 12,000 ปอนด์ | 18ft | เหล็ก | 12,000 ปอนด์ | 10 " | ฿69,641 | |
A | 12T110X12TXNUMXXXNUMX | 28,800 ปอนด์ | 14,400 ปอนด์ | 12ft | เหล็ก | 14,400 ปอนด์ | 12 " | ฿58,466 | |
A | 2T110X4TXNUMXXXNUMX | 4600 ปอนด์ | 2300 ปอนด์ | 4ft | เหล็ก | 2300 ปอนด์ | 2" | ฿17,973 | |
A | 2T110X3TXNUMXXXNUMX | 4600 ปอนด์ | 2300 ปอนด์ | 3ft | เหล็ก | 2300 ปอนด์ | 2" | ฿11,584 | |
A | 4T110X3TXNUMXXXNUMX | 9600 ปอนด์ | 4800 ปอนด์ | 3ft | เหล็ก | 4800 ปอนด์ | 4" | ฿18,242 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้เก็บของ
- ผู้ถือป้าย
- ที่ใส่ใบสั่งยา
- ยามหมุนเวียนอากาศ
- ลูกปัดปรับสมดุลยาง
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- LEGRIS อะแดปเตอร์ชาย
- RUBBERFAB ปะเก็นขนาด 4 นิ้ว
- HAM-LET ขั้วต่อตัวผู้, ขั้วต่อสแตนเลส
- PETERSEN PRODUCTS ท่อสามสาย
- LOVEJOY ซีรี่ส์ BWLC, คัปปลิ้งแบบเบลโลว์แคลมป์, นิ้วเจาะ
- COOPER B-LINE จุดยึดขยายเดี่ยว
- WATTS ยูเนี่ยนประเดิม
- SPEARS VALVES PVC Class 160 IPS Fabricated Fitting 15 องศา ข้อศอก ปะเก็น x หัวจุก
- WHEELER-REX ก๊อก
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E30 MDSX เฮลิคอล/ตัวลดความเร็วลดสองเท่าของหนอน