Lift-all 2t110x4 | ลวดสลิงสลิงยาว 4 ฟุต Vll 2300 Lb. | 38x501 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LIFT-ALL 2T110X4 สลิงลวดตาข่ายยาว 4 ฟุต VLL 2300 ปอนด์ | AH8PWP 38X501

LIFT-ALL 2T110X4 สลิงลวดตาข่าย ยาว 4 ฟุต VLL 2300 ปอนด์

In Stock
รายการ: AH8PWP รุ่น: 2T110X4ข้ามอ้างอิง: 38X501
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
฿17,973 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลิงลวดตาข่าย
ตะกร้าผูกปมความจุ4600 ปอนด์
Choker Hitch ความจุ2300 ปอนด์
ความยาว4ft
วัสดุเหล็ก
สลิงคะแนนพิมพ์ฮิต
ประเภทสลิงChoker และ Triangle
ขั้ว Dia2"
UPC697886156572
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง2300 ปอนด์
ความกว้าง2"
เครื่องวัดสายไฟ10

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.18
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความหนาของขั้ว: 1/2 "

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุความยาววัสดุความจุของการผูกปมแนวตั้งความกว้างราคา
LIFT-ALL 2T110X3 สลิงลวดตาข่าย L 3 ฟุต Vll 2300 Lb. | AC7WFJ 38X499 2T110X3TXNUMXXXNUMX4600 ปอนด์2300 ปอนด์3ftเหล็ก2300 ปอนด์2"฿11,584
LIFT-ALL 3T110X6 สลิงลวดตาข่าย L 6 ฟุต Vll 3500 Lb. | AC7WFL 38X522 3T110X6TXNUMXXXNUMXปอนด์ 7,0003500 ปอนด์6"เหล็ก3500 ปอนด์3"฿17,179
LIFT-ALL 4T110X10 สลิงลวดตาข่าย L 10 ฟุต Vll 4800 Lb. | AC7WFM 38X534 4T110X10TXNUMXXXNUMXปอนด์ 9,6004800 ปอนด์10ftเหล็ก4800 ปอนด์4"฿25,812
LIFT-ALL 4T110X4 สลิงลวดตาข่าย L 4 ฟุต Vll 4800 Lb. | AC7WFN 38X541 4T110X4TXNUMXXXNUMXปอนด์ 9,6004800 ปอนด์4ftเหล็ก4800 ปอนด์4"฿22,058
LIFT-ALL 4T110X6 สลิงลวดตาข่าย L6ft เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว Vll4800lb | AE7QUT 6A257 4T110X6TXNUMXXXNUMXปอนด์ 9,6004800 ปอนด์6"เหล็กชุบสังกะสี4800 ปอนด์4"฿29,795
LIFT-ALL 4T110X8 สลิงลวดตาข่าย L8ft Diameter3in Vll4800lb | AE7QUU 6A258 4T110X8TXNUMXXXNUMXปอนด์ 9,6004800 ปอนด์8ftเหล็กชุบสังกะสี4800 ปอนด์4"฿24,880
LIFT-ALL 10T110X18 สลิงลวดตาข่ายความยาว 18 ฟุต Vll 12000 Lb. | AG6PHP 38X457 10T110X18TXNUMXXXNUMXปอนด์ 24,00012,000 ปอนด์18ftเหล็ก12,000 ปอนด์10 "฿69,641

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LIFT-ALL 2T110X4 สลิงลวดตาข่าย ยาว 4 ฟุต VLL 2300 ปอนด์
฿17,973 / หน่วย