LIFT-ALL ลวดตาข่ายสลิง 4T110X8 L8ft เส้นผ่านศูนย์กลาง3นิ้ว Vll4800lb
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลิงลวดตาข่าย |
ตะกร้าผูกปมความจุ | ปอนด์ 9,600 |
Choker Hitch ความจุ | 4800 ปอนด์ |
ความยาว | 8ft |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
สลิงคะแนน | พิมพ์ฮิต |
ประเภทสลิง | Choker และ Triangle |
ขั้ว Dia | 3" |
UPC | 697886101053 |
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | 4800 ปอนด์ |
ความกว้าง | 4" |
เครื่องวัดสายไฟ | 10 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.07 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | ความยาว | วัสดุ | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T110X3TXNUMXXXNUMX | 4600 ปอนด์ | 2300 ปอนด์ | 3ft | เหล็ก | 2300 ปอนด์ | 2" | ฿11,584 | |
3T110X6TXNUMXXXNUMX | ปอนด์ 7,000 | 3500 ปอนด์ | 6" | เหล็ก | 3500 ปอนด์ | 3" | ฿17,179 | |
4T110X10TXNUMXXXNUMX | ปอนด์ 9,600 | 4800 ปอนด์ | 10ft | เหล็ก | 4800 ปอนด์ | 4" | ฿25,812 | |
4T110X4TXNUMXXXNUMX | ปอนด์ 9,600 | 4800 ปอนด์ | 4ft | เหล็ก | 4800 ปอนด์ | 4" | ฿22,058 | |
4T110X6TXNUMXXXNUMX | ปอนด์ 9,600 | 4800 ปอนด์ | 6" | เหล็กชุบสังกะสี | 4800 ปอนด์ | 4" | ฿29,795 | |
10T110X18TXNUMXXXNUMX | ปอนด์ 24,000 | 12,000 ปอนด์ | 18ft | เหล็ก | 12,000 ปอนด์ | 10 " | ฿69,641 | |
6T110X12TXNUMXXXNUMX | ปอนด์ 14,400 | 7200 ปอนด์ | 12ft | เหล็ก | 7200 ปอนด์ | 6" | ฿37,206 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.