LIFT-ALL 6T110X10 สลิงลวดตาข่าย ยาว 10 ฟุต VLL 7200 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลิงลวดตาข่าย |
ตะกร้าผูกปมความจุ | 14,400 ปอนด์ |
Choker Hitch ความจุ | 7200 ปอนด์ |
ความยาว | 10ft |
วัสดุ | เหล็ก |
สลิงคะแนน | พิมพ์ฮิต |
ประเภทสลิง | Choker และ Triangle |
ขั้ว Dia | 3-1 / 2 " |
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | 7200 ปอนด์ |
ความกว้าง | 6" |
เครื่องวัดสายไฟ | 10 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | ความยาว | วัสดุ | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T110X3TXNUMXXXNUMX | 4600 ปอนด์ | 2300 ปอนด์ | 3ft | เหล็ก | 2300 ปอนด์ | 2" | ฿13,494 | |
3T110X6TXNUMXXXNUMX | ปอนด์ 7,000 | 3500 ปอนด์ | 6" | เหล็ก | 3500 ปอนด์ | 3" | ฿20,013 | |
4T110X10TXNUMXXXNUMX | ปอนด์ 9,600 | 4800 ปอนด์ | 10ft | เหล็ก | 4800 ปอนด์ | 4" | ฿30,070 | |
4T110X4TXNUMXXXNUMX | ปอนด์ 9,600 | 4800 ปอนด์ | 4ft | เหล็ก | 4800 ปอนด์ | 4" | ฿25,695 | |
4T110X6TXNUMXXXNUMX | ปอนด์ 9,600 | 4800 ปอนด์ | 6" | เหล็กชุบสังกะสี | 4800 ปอนด์ | 4" | ฿31,513 | |
4T110X8TXNUMXXXNUMX | ปอนด์ 9,600 | 4800 ปอนด์ | 8ft | เหล็กชุบสังกะสี | 4800 ปอนด์ | 4" | ฿28,984 | |
10T110X18TXNUMXXXNUMX | ปอนด์ 24,000 | 12,000 ปอนด์ | 18ft | เหล็ก | 12,000 ปอนด์ | 10 " | ฿75,601 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.