Lift-all 4t110x3 | ลวดสลิงสลิงยาว 3 ฟุต Vll 4800 Lb. | 38x540 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LIFT-ALL 4T110X3 สลิงลวดตาข่ายยาว 3 ฟุต VLL 4800 ปอนด์ | AH8PWU 38X540

LIFT-ALL 4T110X3 สลิงลวดตาข่าย ยาว 3 ฟุต VLL 4800 ปอนด์

In Stock
รายการ: AH8PWU รุ่น: 4T110X3ข้ามอ้างอิง: 38X540
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
฿19,803 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลิงลวดตาข่าย
ตะกร้าผูกปมความจุ9600 ปอนด์
Choker Hitch ความจุ4800 ปอนด์
ความยาว3ft
วัสดุเหล็ก
สลิงคะแนนพิมพ์ฮิต
ประเภทสลิงChoker และ Triangle
ขั้ว Dia3"
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง4800 ปอนด์
ความกว้าง4"
เครื่องวัดสายไฟ10

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.41
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความหนาของขั้ว: 1/2 "

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุความยาววัสดุความจุของการผูกปมแนวตั้งความกว้างราคา
LIFT-ALL 2T110X3 สลิงลวดตาข่าย L 3 ฟุต Vll 2300 Lb. | AC7WFJ 38X499 2T110X3TXNUMXXXNUMX4600 ปอนด์2300 ปอนด์3ftเหล็ก2300 ปอนด์2"฿13,494
LIFT-ALL 3T110X6 สลิงลวดตาข่าย L 6 ฟุต Vll 3500 Lb. | AC7WFL 38X522 3T110X6TXNUMXXXNUMXปอนด์ 7,0003500 ปอนด์6"เหล็ก3500 ปอนด์3"฿20,013
LIFT-ALL 4T110X10 สลิงลวดตาข่าย L 10 ฟุต Vll 4800 Lb. | AC7WFM 38X534 4T110X10TXNUMXXXNUMXปอนด์ 9,6004800 ปอนด์10ftเหล็ก4800 ปอนด์4"฿30,070
LIFT-ALL 4T110X4 สลิงลวดตาข่าย L 4 ฟุต Vll 4800 Lb. | AC7WFN 38X541 4T110X4TXNUMXXXNUMXปอนด์ 9,6004800 ปอนด์4ftเหล็ก4800 ปอนด์4"฿25,695
LIFT-ALL 4T110X6 สลิงลวดตาข่าย L6ft เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว Vll4800lb | AE7QUT 6A257 4T110X6TXNUMXXXNUMXปอนด์ 9,6004800 ปอนด์6"เหล็กชุบสังกะสี4800 ปอนด์4"฿31,513
LIFT-ALL 4T110X8 สลิงลวดตาข่าย L8ft Diameter3in Vll4800lb | AE7QUU 6A258 4T110X8TXNUMXXXNUMXปอนด์ 9,6004800 ปอนด์8ftเหล็กชุบสังกะสี4800 ปอนด์4"฿28,984
LIFT-ALL 10T110X18 สลิงลวดตาข่ายความยาว 18 ฟุต Vll 12000 Lb. | AG6PHP 38X457 10T110X18TXNUMXXXNUMXปอนด์ 24,00012,000 ปอนด์18ftเหล็ก12,000 ปอนด์10 "฿75,601

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LIFT-ALL 4T110X3 สลิงลวดตาข่าย ยาว 3 ฟุต VLL 4800 ปอนด์
฿19,803 / หน่วย