ทสึบากิ Offset Link Double Pitch Hollow Pin
สไตล์ | รุ่น | ความยาวพิน | ขนาดโซ่ ANSI | การเชื่อมต่อ End กับ Center Line | Pin Link Plate ความหนา | ประเภทขา | ขว้าง | Rivet End ถึง Center Line | ความสูงของ Roller Link Plate | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C2062 แรงม้า | 1.055 " | C2062H | 0.561 " | 0.677 " | ตรึง | 1.5 " | 0.494 " | 0.677 " | ฿1,916 | |
A | C2080 แรงม้า | 1.341 " | C2080H | 0.701 " | 0.906 " | คอตเตอร์ | 2" | 0.64 " | 0.906 " | ฿2,127 | |
A | C2082 แรงม้า | 1.341 " | C2082H | 0.701 " | 0.906 " | คอตเตอร์ | 2" | 0.64 " | 0.906 " | ฿2,798 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลื่อยวงเดือน
- ท่อระบายน้ำ
- ออกจาก Device Trims
- เครื่องมือท่อไอเสีย
- หัวฉีดน้ำยาล้างฝักบัวที่ปนเปื้อน
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- ชุดเครื่องมือพรม
- LUXOR รถเข็นเคลื่อนที่แบบปรับได้
- KEYSCO TOOLS ชุดแจ็ค
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC ชุดพื้นที่อับอากาศ
- KISSLER & CO แหวนปิดปากแยก
- AMERICAN TORCH TIP เครื่องกระจายแก๊ส Bzl
- MILLER - WELDCRAFT จัดการกับ Ribbed Thread
- KETT TOOLS ที่ใส่แปรง
- SPEARS VALVES ข้อต่อสวมศีรษะ PVC 100 PSI 45 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- Champion Tool Storage รถเข็น CNC