ซึบากิ C2080hpol | ออฟเซ็ตลิงค์ดับเบิ้ลพิทช์พินฮอลโลว์ | 1yga8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI C2080HPOL Offset Link Double Pitch หมุดกลวง | AB4JJT 1YGA8

TSUBAKI C2080HPOL ออฟเซ็ตลิงค์ พินกลวง พิทช์คู่

In Stock
รายการ: AB4JJT รุ่น: C2080HPOLข้ามอ้างอิง: 1YGA8
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
฿2,127 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิงค์โซ่ลูกกลิ้งออฟเซ็ต
ขนาดโซ่ ANSIC2080H
บูช Dia. (ใน.)0.625
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.701 "
ภายใน Pin Dia0.448 "
ความยาว2"
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด โหลดที่อนุญาต1720 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.448 "
ความกว้างโดยรวม1.341 "
ความยาวพิน1.341 "
Pin Link Plate ความหนา0.906 "
ประเภทขาคอตเตอร์
ขว้าง2"
Rivet End ถึง Center Line0.64 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.906 "
ชั่วคราว พิสัย15 ถึง 300F
ความต้านแรงดึง5950 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนพินกลวงพิทช์คู่
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.625

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวพินขนาดโซ่ ANSIการเชื่อมต่อ End กับ Center LinePin Link Plate ความหนาประเภทขาขว้างRivet End ถึง Center Lineความสูงของ Roller Link Plateราคา
TSUBAKI C2062HPOL Offset Link Double Pitch หมุดกลวง | AB4JHR 1YFY1 C2062 แรงม้า1.055 "C2062H0.561 "0.677 "ตรึง1.5 "0.494 "0.677 "฿1,916
TSUBAKI C2082HPOL Offset Link Double Pitch หมุดกลวง | AB4JMD 1YGH4 C2082 แรงม้า1.341 "C2082H0.701 "0.906 "คอตเตอร์2"0.64 "0.906 "฿2,798

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI C2080HPOL ออฟเซ็ตลิงค์ พินกลวง พิทช์คู่
฿2,127 / หน่วย