ML KISHIGO เสื้อตาข่ายสีตัดกัน สี Lime
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาดหน้าอก | ความยาว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1056-M | 40 "ถึง 42" | 24 " | M | ฿804 | |
B | 1056-L | 44 "ถึง 46" | 22 " | L | ฿804 | |
A | 1056-XL | 48 50-" | 29 " | XL | ฿804 | |
A | 1056-2X | 52 "ถึง 54" | 27 " | 2XL | ฿804 | |
A | 1056-3X | 56 "ถึง 58" | 30 " | 3XL | ฿804 | |
A | 1056-4X | 60 "ถึง 62" | 27 " | 4XL | ฿804 | |
A | 1056-5X | 64 "ถึง 66" | 28 " | 5XL | ฿804 |
เสื้อตาข่ายสีตัดกัน สี Lime
เสื้อนิรภัยแบบตัดกัน ML Kishigo 1056 เป็นเครื่องแต่งกายนิรภัยที่ใช้กันทั่วไปในสภาพแวดล้อมการทำงานที่จำเป็นต้องมีการมองเห็นและความปลอดภัยของผู้สวมใส่ เสื้อเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโซนงานซ่อมถนน โกดัง และสถานที่ก่อสร้าง
คุณสมบัติ
- เสื้อชูชีพที่ตัดกันของ ML Kishigo 1056 มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน ANSI Class 2 และ ANSI Type R ซึ่งบ่งบอกถึงความเหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีทัศนวิสัยสูง และการยึดมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด
- เสื้อกล้ามตาข่ายสีตัดกันเหล่านี้มีแถบด้านหลังเป็นรูปตัวยู ออกแบบอย่างมีกลยุทธ์เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยจากมุมต่างๆ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงาน
- มาพร้อมซิปปิดด้านหน้า ช่วยให้สวมใส่และถอดออกได้โดยไม่ยุ่งยาก ขณะเดียวกันก็รักษาความกระชับพอดีระหว่างทำงาน
- เสื้อกั๊กตาข่ายสีตัดกันเหล่านี้มีกระเป๋าคู่ที่หน้าอกด้านซ้ายและเอวขวา ช่วยให้จัดเก็บเครื่องมือสำคัญหรือของใช้ส่วนตัวได้สะดวก
- มีแท็บไมโครโฟนหน้าอกด้านซ้ายอันชาญฉลาด ช่วยให้การสื่อสารแบบแฮนด์ฟรีเพื่อการประสานงานที่มีประสิทธิภาพในสถานที่ทำงาน
- นอกจากนี้ ยังมีโครงร่างแถบสะท้อนแสงที่มีสีหลักสีเงินและขอบสีส้มตัดกัน ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในสภาวะที่มีแสงน้อยหรือเป็นอันตราย
- เสื้อกั๊กตาข่ายที่ตัดกันเหล่านี้สร้างจากวัสดุโพลีเอสเตอร์ที่ทนทานและระบายอากาศได้ดี รับประกันความสบายของผู้สวมใส่และอายุยืนยาวในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความต้องการสูง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ติดตั้งเสาไฟ LED
- อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือ
- อุปกรณ์เดินสายไฟทางทะเล
- ยกอุปกรณ์โต๊ะ
- ที่หนีบหด
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- โฟม
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- Staples
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Watertight Safety-Shroud Flanged Inlet, 2/3 / 4 Pole
- CANTEX ข้อต่อการขยายตัว
- DIXON วาล์วควบคุมการไหลของไอเสียขนาดเล็ก
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 9/16-20 Un
- EATON อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิค Hex Nipple
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งพาเลทสองช่วงความละเอียดสูง UID-M ซีรี่ส์
- ARO ขดลวดโซลินอยด์วาล์ว
- BRADLEY ชุด
- BALDOR / DODGE ตัวลดมาตรฐาน Tigear-2 พร้อมอินพุตแยก ขนาด 13
- GROVE GEAR ซีรี่ส์ GR, สไตล์ BD, ขนาด 852, ตัวลดเกียร์หนอนไอรอนแมน