มล. คิชิโกะ 1056-3x | เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง Class 2 3xl Lime | 8v321 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ML KISHIGO 1056-3X เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูงคลาส 2 3xl Lime | AF4FTR 8V321

ML KISHIGO 1056-3X เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง Class 2 3xl Lime

In Stock
รายการ: AF4FTR รุ่น: 1056-3Xข้ามอ้างอิง: 8V321
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
฿804 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสื้อกั๊กที่มองเห็นได้สูง
คลาส ANSI2
คะแนน ATPVไม่มีการจัดอันดับ
ประเภทปิดบัญชีซิป
สีมะนาว
เหมาะกับขนาดหน้าอก56 "ถึง 58"
เพศที่เหมาะกับชายและหญิง
ความยาว30 "
วัสดุตาข่ายโพลีเอสเตอร์
จำนวนกระเป๋า0
จำนวนกระเป๋า (ด้านใน)1
จำนวนกระเป๋า (ด้านนอก)1
กระเป๋า2
ขนาด3XL
ลายสีสีส้ม / เงิน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)36.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.38
รหัส HS6117809540
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับขนาดหน้าอกความยาวขนาดราคา
ML KISHIGO 1056-L เสื้อกั๊กมองเห็นสูงชั้น 2 L Lime | AF3YZA 8G283 1056-L44 "ถึง 46"22 "L฿804
ML KISHIGO 1056-M เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูงคลาส 2 M Lime | AF3YZB 8G284 1056-M40 "ถึง 42"24 "M฿804
ML KISHIGO 1056-2X เสื้อกั๊กมองเห็นสูงคลาส 2 2xl Lime | AF3YZC 8G285 1056-2X52 "ถึง 54"27 "2XL฿804
ML KISHIGO 1056-XL เสื้อกั๊กมองเห็นสูง Class 2 Xl Lime | AF4BLZ 8NNW0 1056-XL48 50-"29 "XL฿804
ML KISHIGO 1056-4X เสื้อกั๊กมองเห็นสูง Class 2 4xl Lime | AF4GNN 8W234 1056-4X60 "ถึง 62"27 "4XL฿804
ML KISHIGO 1056-5X เสื้อกั๊กมองเห็นสูง Class 2 5xl Lime | AF4QKQ 9FGZ1 1056-5X64 "ถึง 66"28 "5XL฿804

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ML KISHIGO 1056-3X เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง Class 2 3xl Lime
฿804 / หน่วย