มล. คิชิโกะ 1056-m | เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง Class 2 M Lime | 8g284 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ML KISHIGO 1056-M เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูงคลาส 2 M Lime | AF3YZB 8G284

ML KISHIGO เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง 1056-M Class 2 M Lime

In Stock
รายการ: AF3YZB รุ่น: 1056-Mข้ามอ้างอิง: 8G284
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
฿804 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสื้อกั๊กที่มองเห็นได้สูง
คลาส ANSI2
คะแนน ATPVไม่มีการจัดอันดับ
ประเภทปิดบัญชีซิป
สีมะนาว
เหมาะกับขนาดหน้าอก40 "ถึง 42"
เพศที่เหมาะกับชายและหญิง
ความยาว24 "
วัสดุตาข่ายโพลีเอสเตอร์
จำนวนกระเป๋า0
จำนวนกระเป๋า (ด้านใน)1
จำนวนกระเป๋า (ด้านนอก)1
กระเป๋า2
ขนาดM
ลายสีสีส้ม / เงิน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS6117809540
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับขนาดหน้าอกความยาวขนาดราคา
ML KISHIGO 1056-L เสื้อกั๊กมองเห็นสูงชั้น 2 L Lime | AF3YZA 8G283 1056-L44 "ถึง 46"22 "L฿804
ML KISHIGO 1056-2X เสื้อกั๊กมองเห็นสูงคลาส 2 2xl Lime | AF3YZC 8G285 1056-2X52 "ถึง 54"27 "2XL฿804
ML KISHIGO 1056-XL เสื้อกั๊กมองเห็นสูง Class 2 Xl Lime | AF4BLZ 8NNW0 1056-XL48 50-"29 "XL฿804
ML KISHIGO 1056-3X เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูงคลาส 2 3xl Lime | AF4FTR 8V321 1056-3X56 "ถึง 58"30 "3XL฿804
ML KISHIGO 1056-4X เสื้อกั๊กมองเห็นสูง Class 2 4xl Lime | AF4GNN 8W234 1056-4X60 "ถึง 62"27 "4XL฿804
ML KISHIGO 1056-5X เสื้อกั๊กมองเห็นสูง Class 2 5xl Lime | AF4QKQ 9FGZ1 1056-5X64 "ถึง 66"28 "5XL฿804

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ML KISHIGO เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง 1056-M Class 2 M Lime
฿804 / หน่วย