VNE STAINLESS Short Tangent Elbow, 45 Degrees
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | E2WK2.5 | T304 สแตนเลส | 2.5 " | 0.065 " | ฿1,947 | |
A | E2WK3.0 | T304 สแตนเลส | 3" | 0.065 " | ฿2,246 | |
A | E2WK1.5 | T304 สแตนเลส | 1.5 " | 0.065 " | ฿1,217 | |
A | E2WK2.0 | T304 สแตนเลส | 2" | 0.065 " | ฿1,551 | |
A | E2WK4.0 | T304 สแตนเลส | 4" | 0.083 " | ฿3,864 | |
A | E2WK1.0 | T304 สแตนเลส | 1" | 0.065 " | ฿1,221 | |
A | E2WK-6L4.0 | T316L สแตนเลส | 4" | 0.083 " | ฿6,193 | |
A | E2WK-6L2.0 | T316L สแตนเลส | 2" | 0.065 " | ฿2,288 | |
A | E2WK-6L3.0 | T316L สแตนเลส | 3" | 0.065 " | ฿2,926 | |
A | E2WK-6L1.0 | T316L สแตนเลส | 1" | 0.065 " | ฿809 | |
A | E2WK-6L2.5 | T316L สแตนเลส | 2.5 " | 0.065 " | ฿2,552 | |
A | E2WK-6L1.5 | T316L สแตนเลส | 1.5 " | 0.065 " | ฿2,036 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ภาชนะผนังตรง
- ชั้นวางเก็บอาหาร
- ซิลล์ค็อกส์
- อุปกรณ์ผสมเครื่องปั่นและเครื่องดื่ม
- เข็มฉีดยาโครมาโตกราฟี
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- ตัวดึงและตัวแยก
- กลองและถังปั๊ม
- การระบายอากาศ
- คีย์สต็อก
- APPROVED VENDOR ฐานล็อคเกอร์
- KEO เคาน์เตอร์, โคบอลต์, 1 ขลุ่ย, มุมรวม 100 องศา
- HARRIS เคล็ดลับการตัดเครื่อง
- DAYTON แบริ่งบล็อคหมอน
- TENNSCO ฐานชั้นวางด้านหน้า FB Series
- ANVIL สหภาพค้อน
- SPEARS VALVES P104X PVC Drain Waste Vent Fitting Adapters Female Trap Adapters, H x SLIP with Chrome Nut and Washer
- SPEARS VALVES ข้อต่อยูเนี่ยนสำหรับการเปลี่ยน FlameGuard CPVC, ซ็อกเก็ต x Fipt
- DAYTON เครื่องผสมอาหารในห้องปฏิบัติการ
- INGERSOLL-RAND โมดูลตัวคั่นสำรอง