WALTER TOOLS F2231 คัตเตอร์กัดลอกแบบ
สไตล์ | รุ่น | ก้าน Dia | ที่หนีบ | สกรูยึด | ความยาวตัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ใส่สกรู | ศัพท์เฉพาะ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2231.W.016.Z02.04.XL | 0.629 " | - | - | 0.157 " | 0.63 " | FS1005 ทอร์กซ์ 8 | F2231.W.016.Z02.04.XL | 5.118 " | ฿15,399 | |
A | F2231.T18.020.Z02.05 | 0.728 " | - | - | 0.197 " | 0.787 " | FS920 ทอร์กซ์ 15 | F2231.T18.020.Z02.05 | 1.181 " | ฿12,413 | |
A | F2231.W.020.Z02.05.XL | 0.787 " | - | - | 0.197 " | 0.787 " | FS920 ทอร์กซ์ 15 | F2231.W.020.Z02.05.XL | 5.905 " | ฿18,311 | |
A | F2231.T22.024.Z02.06 | 0.866 " | FS1035 | FS359 (ทอร์กซ์ 15) | 0.236 " | 0.472 " | FS359 ทอร์กซ์ 15 | F2231.T22.024.Z02.06 | 1.377 " | ฿13,836 | |
A | F2231.T28.032.Z02.08 | 1.102 " | FS1022 | FS1030 (ทอร์กซ์ 20) | 0.315 " | 1.26 " | FS1030 ทอร์กซ์ 20 | F2231.T28.032.Z02.08 | 1.574 " | ฿15,261 | |
A | F2231.W.032.Z02.08.XL | 1.259 " | FS1022 | FS1030 (ทอร์กซ์ 20) | 0.315 " | 1.26 " | FS1030 ทอร์กซ์ 20 | F2231.W.032.Z02.08.XL | 8.661 " | ฿22,106 | |
A | F2231.T36.040.Z02.10 | 1.417 " | FS1022 | FS1031 (ทอร์กซ์ 20) | 0.394 " | 1.575 " | FS1010 ทอร์กซ์ 20 | F2231.T36.040.Z02.10 | 1.771 " | ฿16,961 | |
A | F2231.T14.016.Z02.04 | T09 " | - | - | 0.157 " | 0.63 " | FS1005 ทอร์กซ์ 8 | F2231.T14.016.Z02.04 | 0.984 " | ฿11,337 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ยึดเครื่องทดสอบความต้านทานดิน
- ทรานสดิวเซอร์ปัจจุบัน
- ชุดเริ่มต้น
- รถพ่วง
- ฝาปิดภาชนะสแตนเลส
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- การทดสอบโดยรวม
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- BRADY สัดส่วนการทำเครื่องหมายที่ไม่สะท้อนแสง
- NORDFAB หัวนมปรับได้
- AKRO-MILS ระบบชั้นวางของแบบปิดขนาด 12 นิ้วสำหรับงานหนัก
- ADVANCE TABCO อ่างล้างมือ Prestige
- BESSEY สเต็ปโอเวอร์บาร์แคลมป์
- LINN GEAR เฟืองสี่เกลียว, โซ่ 80-4
- HUMBOLDT หินที่มีรูพรุน
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็ว MDTD สองเท่า
- BOSTON GEAR 48 Diametral Pitch เฟืองตัวหนอนเกลียวเดี่ยวอะซีตัล