วอลเตอร์ F2231.w.032.z02.08.xl | 44v587 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F2231.W.032.Z02.08.XL เครื่องตัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2231w032z0208 Xl | AD6CDP 44V587

WALTER TOOLS F2231.W.032.Z02.08.XL หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2231w032z0208 Xl

In Stock
รายการ: AD6CDP รุ่น: F2231.W.032.Z02.08.XLข้ามอ้างอิง: 44V587
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
฿22,106 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
ที่หนีบFS1022
สกรูยึดFS1030 (ทอร์กซ์ 20)
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด0.315 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.26 "
ใส่สกรูFS1030 ทอร์กซ์ 20
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF2231.W.032.Z02.08.XL
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.661 "
ก้าน Dia1.259 "
ชนิดภาพเขียนดอกเอ็นมิล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.12
ความสูงของเรือ (ซม.)35.03
ความยาวเรือ (ซม.)3.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.51
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaที่หนีบสกรูยึดความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WALTER TOOLS F2231.W.016.Z02.04.XL เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2231w016z0204xl | AD6CDL 44V584 F2231.W.016.Z02.04.XL0.629 "--0.157 "0.63 "FS1005 ทอร์กซ์ 8F2231.W.016.Z02.04.XL5.118 "฿15,399
WALTER TOOLS F2231.W.020.Z02.05.XL เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2231w020z0205xl | AD6CDM 44V585 F2231.W.020.Z02.05.XL0.787 "--0.197 "0.787 "FS920 ทอร์กซ์ 15F2231.W.020.Z02.05.XL5.905 "฿18,311
WALTER TOOLS F2231.T36.040.Z02.10 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2231t36040z0210 | AD6CHB 44V698 F2231.T36.040.Z02.101.417 "FS1022FS1031 (ทอร์กซ์ 20)0.394 "1.575 "FS1010 ทอร์กซ์ 20F2231.T36.040.Z02.101.771 "฿16,961
WALTER TOOLS F2231.T28.032.Z02.08 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2231t28032z0208 | AD6CKB 44V761 F2231.T28.032.Z02.081.102 "FS1022FS1030 (ทอร์กซ์ 20)0.315 "1.26 "FS1030 ทอร์กซ์ 20F2231.T28.032.Z02.081.574 "฿15,261
WALTER TOOLS F2231.T14.016.Z02.04 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2231t14016z0204 | AD6CKE 44V767 F2231.T14.016.Z02.04T09 "--0.157 "0.63 "FS1005 ทอร์กซ์ 8F2231.T14.016.Z02.040.984 "฿11,337
WALTER TOOLS F2231.T18.020.Z02.05 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2231t18020z0205 | AD6CKF 44V768 F2231.T18.020.Z02.050.728 "--0.197 "0.787 "FS920 ทอร์กซ์ 15F2231.T18.020.Z02.051.181 "฿12,413
WALTER TOOLS F2231.T22.024.Z02.06 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2231t22024z0206 | AD6CKG 44V769 F2231.T22.024.Z02.060.866 "FS1035FS359 (ทอร์กซ์ 15)0.236 "0.472 "FS359 ทอร์กซ์ 15F2231.T22.024.Z02.061.377 "฿13,836

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F2231.W.032.Z02.08.XL หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2231w032z0208 Xl
฿22,106 / หน่วย