WALTER TOOLS F2231 Series, หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้, คมตัดคาร์ไบด์
สไตล์ | รุ่น | ก้าน Dia | ที่หนีบ | สกรูยึด | ความยาวตัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ใส่สกรู | ศัพท์เฉพาะ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2231.W.016.Z02.04.L | 0.629 " | - | - | 0.157 " | 0.63 " | FS1005 ทอร์กซ์ 8 | F2231.W.016.Z02.04.L | 3.936 " | ฿14,981 | |
A | F2231.W.020.Z02.05.L | 0.787 " | - | - | 0.197 " | 0.787 " | FS920 ทอร์กซ์ 15 | F2231.W.020.Z02.05.L | 4.33 " | ฿16,746 | |
A | F2231.W.024.Z02.06.L | 0.984 " | FS1035 | FS359 (ทอร์กซ์ 15) | 0.236 " | 0.472 " | FS359 ทอร์กซ์ 15 | F2231.W.024.Z02.06.L | 5.118 " | ฿18,344 | |
A | F2231.W.032.Z02.08.L | 1.259 " | FS1022 | FS1030 (ทอร์กซ์ 20) | 0.315 " | 1.26 " | FS1030 ทอร์กซ์ 20 | F2231.W.032.Z02.08.L | 6.299 " | ฿20,216 | |
A | F2231.W.040.Z02.10.L | 1.574 " | FS1022 | FS1031 (ทอร์กซ์ 20) | 0.394 " | 1.575 " | FS1010 ทอร์กซ์ 20 | F2231.W.040.Z02.10.L | 7.48 " | ฿22,304 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Edgers คอนกรีตและ Groovers
- ชุดประกบโอริง
- โซลิดสเตตจับเวลารีเลย์
- ตัวเปลี่ยนหลอดไฟ
- อุปกรณ์เสริมเครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดแบบพกพา
- สกรู
- การเติมอากาศ
- เครื่องมือถือ
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ตัวเชื่อมต่อแบบบานพับ
- APPLETON ELECTRIC สิ่งที่ส่งมาด้วยสตาร์ทเตอร์
- VULCAN HART สแปลชแอสเซมบลี
- VULCAN HART แผงด้านล่าง
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮโดรลิค ฟิลเตอร์, ลวดตาข่าย, 100 ไมครอน
- BRADY ฉลาก NFPA
- GATES สายพานตัววีฟันเฟือง, ส่วน 3VX
- MSA ส่วนหน้าแบบพอร์ตคู่ Advantage 4000 Series
- WEG ODP Square Face ปัจจัยการบริการสูงสระว่ายน้ำและสปามอเตอร์ปั๊มเฟสเดียว
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR สไตล์ BMQ-R ขนาด 813 เฟืองตัวหนอน Ironman