วอลเตอร์ F2231.w.016.z02.04.l | 44v579 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F2231.W.016.Z02.04.L หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2231w016z0204l | AD6CDF 44V579

WALTER TOOLS F2231.W.016.Z02.04.L หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2231w016z0204l

In Stock
รายการ: AD6CDF รุ่น: F2231.W.016.Z02.04.Lข้ามอ้างอิง: 44V579
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
฿14,861 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด0.157 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.63 "
ใส่สกรูFS1005 ทอร์กซ์ 8
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF2231.W.016.Z02.04.L
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.936 "
ก้าน Dia0.629 "
ชนิดภาพเขียนดอกเอ็นมิล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)10.52
ความยาวเรือ (ซม.)2.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.21
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaที่หนีบสกรูยึดความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WALTER TOOLS F2231.W.020.Z02.05.L หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2231w020z0205l | AD6CDG 44V580 F2231.W.020.Z02.05.L0.787 "--0.197 "0.787 "FS920 ทอร์กซ์ 15F2231.W.020.Z02.05.L4.33 "฿16,560
WALTER TOOLS F2231.W.024.Z02.06.L หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2231w024z0206l | AD6CDH 44V581 F2231.W.024.Z02.06.L0.984 "FS1035FS359 (ทอร์กซ์ 15)0.236 "0.472 "FS359 ทอร์กซ์ 15F2231.W.024.Z02.06.L5.118 "฿18,205
WALTER TOOLS F2231.W.032.Z02.08.L หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2231w032z0208l | AD6CDJ 44V582 F2231.W.032.Z02.08.L1.259 "FS1022FS1030 (ทอร์กซ์ 20)0.315 "1.26 "FS1030 ทอร์กซ์ 20F2231.W.032.Z02.08.L6.299 "฿20,063
WALTER TOOLS F2231.W.040.Z02.10.L หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2231w040z0210l | AD6CDK 44V583 F2231.W.040.Z02.10.L1.574 "FS1022FS1031 (ทอร์กซ์ 20)0.394 "1.575 "FS1010 ทอร์กซ์ 20F2231.W.040.Z02.10.L7.48 "฿22,133

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F2231.W.016.Z02.04.L หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2231w016z0204l
฿14,861 / หน่วย