WALTER TOOLS F2334 คัตเตอร์กัดลอกแบบ
สไตล์ | รุ่น | ก้าน Dia | เจาะ | ความยาวตัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ใส่สกรู | ศัพท์เฉพาะ | จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2334.B22.052.Z06.05 | 0.866 | 0.866 " | 0.236 " | 1.575 " | FS378 ทอร์กซ์ 15 | F2334.B22.052.Z06.05 | 5 | 1.574 " | ฿36,782 | |
A | F2334.B22.052.Z04.08 | 0.866 | 1.063 " | 0.315 " | 1.85 " | FS1030 ทอร์กซ์ 20 | F2334.B22.052.Z04.08 | 5 | 1.968 " | ฿33,081 | |
A | F2334.B22.052.Z05.05 | 0.866 | 1.063 " | 0.315 " | 1.968 " | FS1030 ทอร์กซ์ 20 | F2334.B22.052.Z05.05 | 4 | 1.968 " | ฿35,647 | |
A | F2334.Z25.025.Z03.04 | 0.984 " | - | 0.157 " | 0.669 " | FS1013 ทอร์กซ์ 8 | F2334.Z25.025.Z03.04 | 3 | 4.606 " | ฿22,439 | |
A | F2334.UZ26.026.Z03.04 | 1" | - | 0.157 " | 1" | FS1013 ทอร์กซ์ 8 | F2334.UZ26.026.Z03.04 | 3 | 2.36 " | ฿22,239 | |
A | F2334.B27.080.Z05.10 | 1.063 | 1.063 " | 0.236 " | 2.677 " | FS378 ทอร์กซ์ 15 | F2334.B27.080.Z05.10 | 7 | 1.968 " | ฿46,901 | |
A | F2334.B27.080.Z07.06 | 1.063 | 1.26 " | 0.315 " | 3.307 " | FS1030 ทอร์กซ์ 20 | F2334.B27.080.Z07.06 | 6 | 1.968 " | ฿50,910 | |
A | F2334.B27.066.Z07.06 | 1.063 | 1.063 " | 0.236 " | 2.677 " | FS378 ทอร์กซ์ 15 | F2334.B27.066.Z07.06 | 9 | 1.968 " | ฿44,828 | |
A | F2334.B27.080.Z06.10 | 1.063 | 1.26 " | 0.394 " | 3.15 " | FS1036 ทอร์กซ์ 20 | F2334.B27.080.Z06.10 | 7 | 1.968 " | ฿49,549 | |
A | F2334.B27.066.Z05.08 | 1.063 | 1.063 " | 0.315 " | 2.52 " | FS1030 ทอร์กซ์ 20 | F2334.B27.066.Z05.08 | 6 | 1.968 " | ฿40,579 | |
A | F2334.B27.080.Z05.08 | 1.063 | 1.063 " | 0.394 " | 2.362 " | FS1036 ทอร์กซ์ 20 | F2334.B27.080.Z05.08 | 5 | 1.968 " | ฿44,054 | |
A | F2334.B27.066.Z06.05 | 1.063 | 1.063 " | 0.236 " | 2.126 " | FS378 ทอร์กซ์ 15 | F2334.B27.066.Z06.05 | 6 | 1.968 " | ฿40,285 | |
A | F2334.B27.063.Z05.10 | 1.063 | 1.063 " | 0.394 " | 1.811 " | FS1036 ทอร์กซ์ 20 | F2334.B27.063.Z05.10 | 5 | 1.968 " | ฿41,488 | |
A | F2334.B27.080.Z09.06 | 1.063 | 0.866 " | 0.197 " | 1.575 " | FS359 ทอร์กซ์ 15 | F2334.B27.080.Z09.06 | 6 | 1.574 " | ฿57,607 | |
A | F2334.B27.063.Z05.08 | 1.063 | 1.063 " | 0.315 " | 1.968 " | FS1030 ทอร์กซ์ 20 | F2334.B27.063.Z05.08 | 5 | 1.968 " | ฿41,134 | |
A | F2334.B27.066.Z07.05 | 1.063 | 1.063 " | 0.236 " | 2.126 " | FS378 ทอร์กซ์ 15 | F2334.B27.066.Z07.05 | 7 | 1.968 " | ฿46,281 | |
A | F2334.B27.066.Z06.06 | 1.063 | 1.063 " | 0.315 " | 2.52 " | FS1030 ทอร์กซ์ 20 | F2334.B27.066.Z06.06 | 5 | 1.968 " | ฿42,688 | |
A | F2334.B27.080.Z06.08 | 1.063 | 1.063 " | 0.394 " | 1.693 " | FS1036 ทอร์กซ์ 20 | F2334.B27.080.Z06.08 | 5 | 1.968 " | ฿49,242 | |
A | F2334.UZ31.031.Z05.04 | 1.25 " | - | 0.157 " | 1.25 " | FS1013 ทอร์กซ์ 8 | F2334.UZ31.031.Z05.04 | 5 | 2.75 " | ฿28,237 | |
A | F2334.B32.100.Z06.08 | 1.26 | 1.575 " | 0.315 " | 4.291 " | FS1030 ทอร์กซ์ 20 | F2334.B32.100.Z06.08 | 7 | 2.48 " | ฿54,794 | |
A | F2334.B40.125.Z07.08 | 1.26 | 1.575 " | 0.394 " | 4.134 " | FS1036 ทอร์กซ์ 20 | F2334.B40.125.Z07.08 | 8 | 2.48 " | ฿65,011 | |
B | F2334.B32.100.Z07.10 | 1.26 | 1.063 " | 0.512 " | 2.48 " | FS1458 ทอร์กซ์ 15IP | F2334.B32.100.Z07.10 | 4 | 1.968 " | ฿58,796 | |
A | F2334.W32.032.Z03.05 | 1.574 " | - | 0.236 " | 1.339 " | FS378 ทอร์กซ์ 15 | F2334.W32.032.Z03.05 | 4 | 4.37 " | ฿18,524 | |
C | F2334.B40.160.Z10.10 | 1.575 | 2.362 " | 0.256 " | 7.874 " | FS1459 ทอกซ์ 15 ไอพี | F2334.B40.160.Z10.10 | 26 | 2.48 " | ฿85,183 | |
A | F2334.B40.125.Z08.10 | 1.575 | 1.575 " | 0.394 " | 5.512 " | FS1036 ทอร์กซ์ 20 | F2334.B40.125.Z08.10 | 10 | 2.48 " | ฿68,696 | |
D | F2334.T45.050.Z05.06 | 1.772 | 1" | 0.394 " | 3" | FS1459 ทอกซ์ 15 ไอพี | F2334.T45.050.Z05.06 | 9 | 1.969 " | ฿23,704 | |
A | F2334.T22.025.Z03.04 | T22 " | - | 0.157 " | 0.669 " | FS1013 ทอร์กซ์ 8 | F2334.T22.025.Z03.04 | 3 | 2.283 " | ฿16,984 | |
A | F2334.T28.032.Z05.04 | T28 " | - | 0.157 " | 0.945 " | FS1013 ทอร์กซ์ 8 | F2334.T28.032.Z05.04 | 5 | 2.716 " | ฿21,317 | |
A | F2334.T28.032.Z03.05 | T36 " | - | 0.236 " | 1.339 " | FS378 ทอร์กซ์ 15 | F2334.T28.032.Z03.05 | 4 | 2.952 " | ฿17,202 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นรองพื้นฐานและโดม
- อุปกรณ์ท่อหนาม
- สายยางฉีดน้ำแรงดัน
- ตู้คอนเทนเนอร์ Sharps
- ขอบทางลาด
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- กล่องจดหมายและโพสต์
- ไม้ก๊อก
- คูลเลอร์น้ำมัน
- RACO ตั้งขั้วต่อสกรู
- BENCHMARK SCIENTIFIC เครื่องเขย่า MultiTherm Series
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS Fabricated Fitting 30 องศา ข้อศอก ปะเก็น x หัวจุก
- MI-T-M จัดการแอสเซมบลี
- HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA ติดตั้งไฟ LED
- FANTECH ชุดติดตั้ง FRIK Series
- LINN GEAR เฟืองเจาะสำเร็จรูป โซ่ 80
- BALDOR / DODGE ยางแยก 4HCBM ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BMQ-L ขนาด 830 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม
- BOSTON GEAR 700 Series ตัวลดเกียร์หนอนทดเดี่ยว