จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F2334.B27.063.Z05.10 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2334b27063z0510 | AD6CWZ 44W151

WALTER TOOLS F2334.B27.063.Z05.10 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2334b27063z0510

In Stock
รายการ: AD6CWZ รุ่น: F2334.B27.063.Z05.10ข้ามอ้างอิง: 44W151
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
฿44,133 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
เจาะ1.063 "
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด0.394 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.811 "
ใส่สกรูFS1036 ทอร์กซ์ 20
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF2334.B27.063.Z05.10
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ5
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.968 "
ก้าน Dia1.063

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.55
ความสูงของเรือ (ซม.)12.01
ความยาวเรือ (ซม.)6.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.5
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเจาะความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะจำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WALTER TOOLS F2334.T22.025.Z03.04 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2334t22025z0304 | AD6CMW 44V863 F2334.T22.025.Z03.04T22 "-0.157 "0.669 "FS1013 ทอร์กซ์ 8F2334.T22.025.Z03.0432.283 "฿17,247
WALTER TOOLS F2334.T28.032.Z05.04 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2334t28032z0504 | AD6CMX 44V864 F2334.T28.032.Z05.04T28 "-0.157 "0.945 "FS1013 ทอร์กซ์ 8F2334.T28.032.Z05.0452.716 "฿21,939
WALTER TOOLS F2334.Z25.025.Z03.04 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2334z25025z0304 | AD6CMY 44V865 F2334.Z25.025.Z03.040.984 "-0.157 "0.669 "FS1013 ทอร์กซ์ 8F2334.Z25.025.Z03.0434.606 "฿23,886
WALTER TOOLS F2334.UZ26.026.Z03.04 เครื่องตัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2334uz26026z0304 | AD6CRZ 44W025 F2334.UZ26.026.Z03.041"-0.157 "1"FS1013 ทอร์กซ์ 8F2334.UZ26.026.Z03.0432.36 "฿22,586
WALTER TOOLS F2334.UZ31.031.Z05.04 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2334uz31031z0504 | AD6CTA 44W026 F2334.UZ31.031.Z05.041.25 "-0.157 "1.25 "FS1013 ทอร์กซ์ 8F2334.UZ31.031.Z05.0452.75 "฿28,672
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.05 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2334b27066z0705 | AD6CWQ 44W141 F2334.B27.066.Z07.051.0631.063 "0.236 "2.126 "FS378 ทอร์กซ์ 15F2334.B27.066.Z07.0571.968 "฿48,751
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.06 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2334b27066z0706 | AD6CWR 44W142 F2334.B27.066.Z07.061.0631.063 "0.236 "2.677 "FS378 ทอร์กซ์ 15F2334.B27.066.Z07.0691.968 "฿46,138

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F2334.B27.063.Z05.10 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2334b27063z0510
฿44,133 / หน่วย