SIEMENS NEB3B100B สลักบนเบรกเกอร์ Neb 100 แอมป์ 600vac 3p 35kaic@480v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลอนบนเบรกเกอร์ |
คะแนน AIC | 35kAIC ที่ 480V |
แอมป์ | 100A |
ประเภทกรอบ | สพป |
จำนวนเสา | 3 |
UPC | 783643213630 |
แรงดันไฟฟ้า | 600V |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | ประเภทกรอบ | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ND63F120 | 50kAIC ที่ 480V | 120A | ND | 3 | 600V | - | RFQ
|
NEB1B020B | 35kAIC @ 277v | 20A | สพป | 1 | 347V | ฿7,695 | |
NEB1B025B | 35kAIC @ 277v | 25A | สพป | 1 | 347V | - | RFQ
|
NEB1B030B | 35kAIC @ 277v | 30A | สพป | 1 | 347V | - | RFQ
|
NEB1B040B | 35kAIC @ 277v | 40A | สพป | 1 | 347V | - | RFQ
|
NEB1B050B | 35kAIC @ 277v | 50A | สพป | 1 | 347V | - | RFQ
|
NEB1B060B | 35kAIC @ 277v | 60A | สพป | 1 | 347V | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.