SIEMENS NEB1B040B สลักบนเบรกเกอร์ Neb 40 แอมป์ 347vac 1p 35kaic@277v
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลอนบนเบรกเกอร์ |
คะแนน AIC | 35kAIC @ 277v |
แอมป์ | 40A |
ประเภทกรอบ | สพป |
จำนวนเสา | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 347V |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8536200040 |
รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | ประเภทกรอบ | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ND63F120 | 50kAIC ที่ 480V | 120A | ND | 3 | 600V | - | RFQ
|
NEB1B020B | 35kAIC @ 277v | 20A | สพป | 1 | 347V | ฿7,620 | |
NEB1B025B | 35kAIC @ 277v | 25A | สพป | 1 | 347V | - | RFQ
|
NEB1B030B | 35kAIC @ 277v | 30A | สพป | 1 | 347V | - | RFQ
|
NEB1B050B | 35kAIC @ 277v | 50A | สพป | 1 | 347V | - | RFQ
|
NEB1B060B | 35kAIC @ 277v | 60A | สพป | 1 | 347V | - | RFQ
|
NEB1B100B | 35kAIC @ 277v | 100A | สพป | 1 | 347V | ฿9,708 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.