WALTER TOOLS F2482 ดอกรีมเมอร์โซลิดคาร์ไบด์
สไตล์ | รุ่น | เทียบเท่าทศนิยม | ความยาวขลุ่ย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2482-3.98 | 0.156 " | 12mm | 75mm | 3.5mm | 3.98mm | ฿10,991 | |
A | F2482-5.5 | 0.216 " | 12mm | 75mm | 4.9mm | 5.5mm | ฿9,394 | |
A | F2482-8.03 | 0.316 " | 16mm | 100mm | 7.2mm | 8.03mm | ฿15,381 | |
A | F2482-9.5 | 0.374 " | 20mm | 120mm | 8.7mm | 9.5mm | ฿13,318 | |
A | F2482-10.5 | 0.413 " | 20mm | 120mm | 9.5mm | 10.5mm | ฿16,528 | |
A | F2482-11.5 | 0.452 " | 20mm | 120mm | 10.5mm | 11.5mm | ฿16,528 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไขควง
- ยาจก
- หัวจับยางและตัวเติมลม
- ตู้ลิ้นชักแบบมีช่อง
- อุปกรณ์เลื่อยสายพานไร้สาย
- กลอง
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- การวัดอุณหภูมิและความชื้น
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- PROTO ประแจโครงสร้างหัวออฟเซ็ต
- GLEASON สายไฟฟ้ากลม
- DAYTON โซลินอยด์วาล์วไม่มีคอยส์ ทำหน้าที่โดยตรง
- PLAST-O-MATIC แว่นสายตาและไฟบอกระดับ GX ซีรี่ส์
- ANVIL 90 องศา ข้อศอกถนนเหล็กหลอม
- SPEARS VALVES CPVC Class 150 Bolt Pattern ครีบท่อตาบอด
- DANFOSS LX Series สายไฟ 120V
- STRANCO INC ฉลาก NFR
- HUMBOLDT ตัวอย่างเครื่องตัดหญ้าพร้อมมีด
- ENERPAC ชุดเฟรม BZ Series