WALTER TOOLS F4080 Octagonal Face Milling Cutter
สไตล์ | รุ่น | ความยาวตัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ใส่สกรู | ศัพท์เฉพาะ | จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4080.B40.125.Z07.03 | 0.118 " | 4.606 " | FS2110 ทอร์กซ์ 15IP | F4080.B40.125.Z07.03 | 10 | 2.48 " | 1.575 | ฿57,813 | |
A | F4080.UB26.076.Z07.03 | 0.118 " | 3" | FS2110 ทอร์กซ์ 15IP | F4080.UB26.076.Z07.03 | 7 | 1.969 " | 1" | ฿46,085 | |
A | F4080.UB19.051.Z04.03 | 0.118 " | 2" | FS2119 ทอกซ์ 15 ไอพี | F4080.UB19.051.Z04.03 | 4 | 1.575 " | 0.75 " | ฿29,935 | |
A | F4080.B40.125DC.Z10.03 | 0.118 " | 1.26 " | FS2119 ทอกซ์ 15 ไอพี | F4080.B40.125DC.Z10.03 | 3 | 1.377 " | 0.984 " | ฿63,031 | |
A | F4080.B40.160.Z07.04 | 0.157 " | 5.905 " | FS1495 ทอกซ์ 20 ไอพี | F4080.B40.160.Z07.04 | 9 | 2.48 " | 1.575 | ฿69,385 | |
A | F4080.UB26.076DC.Z06.04 | 0.157 " | 3.606 " | FS1495 ทอกซ์ 20 ไอพี | F4080.UB26.076DC.Z06.04 | 5 | 2.48 " | 1.499 " | ฿43,671 | |
A | F4080.UB38.102DC.Z07.04 | 0.157 " | 4.606 " | FS1495 ทอกซ์ 20 ไอพี | F4080.UB38.102DC.Z07.04 | 6 | 2.48 " | 1.499 " | ฿52,144 | |
A | F4080.UB19.064DC.Z05.04 | 0.157 " | 2.606 " | FS1495 ทอกซ์ 20 ไอพี | F4080.UB19.064DC.Z05.04 | 5 | 1.968 " | 0.999 " | ฿36,289 | |
A | F4080.B40.125.Z06.04 | 0.157 " | 4.528 " | FS1495 ทอกซ์ 20 ไอพี | F4080.B40.125.Z06.04 | 8 | 2.48 " | 1.575 | ฿55,395 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องอุ่นเคาน์เตอร์
- ม้วนเส้นชอล์ก
- อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยและถอดสวิตช์
- ม้วนพลาสติก
- แก้วน้ำสั่นสะเทือน
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- การเติมอากาศ
- เครื่องสั่น
- อลูมิเนียม
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- OMRON พลาสติกล็อคความปลอดภัยลูกโซ่สวิตช์
- FEIN POWER TOOLS สายพานขัด
- BURNDY HSB-T-PF ซีรี่ส์ Heat Shrink Tubing
- EATON พาวเวอร์บอร์ดซีรีส์ 9000X
- SECURALL PRODUCTS ตู้เก็บเครื่องมือและแม่พิมพ์
- KERN AND SOHN RFB-ACC Series ฝาครอบป้องกันการทำงาน
- APEX-TOOLS ซ็อกเก็ตบิต
- JOHNSON CONTROLS ฟิลเตอร์