วอลเตอร์ F4080.ub26.076.z07.03 | 44w796 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F4080.UB26.076.Z07.03 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4080ub26076z0703 | AD6DUV 44W796

WALTER TOOLS F4080.UB26.076.Z07.03 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4080ub26076z0703

In Stock
รายการ: AD6DUV รุ่น: F4080.UB26.076.Z07.03ข้ามอ้างอิง: 44W796
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
฿46,085 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด0.118 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง3"
ใส่สกรูFS2110 ทอร์กซ์ 15IP
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF4080.UB26.076.Z07.03
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ7
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.969 "
ก้าน Dia1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1
ความสูงของเรือ (ซม.)8
ความยาวเรือ (ซม.)10.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.52
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะจำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
WALTER TOOLS F4080.B40.125.Z06.04 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4080b40125z0604 | AD6DBJ 44W277 F4080.B40.125.Z06.040.157 "4.528 "FS1495 ทอกซ์ 20 ไอพีF4080.B40.125.Z06.0482.48 "1.575฿55,395
WALTER TOOLS F4080.B40.160.Z07.04 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4080b40160z0704 | AD6DBM 44W280 F4080.B40.160.Z07.040.157 "5.905 "FS1495 ทอกซ์ 20 ไอพีF4080.B40.160.Z07.0492.48 "1.575฿69,385
WALTER TOOLS F4080.UB19.064DC.Z05.04 คัตเตอร์มิลลิ่ง F4080ub19064dcz0504 | AD6DEV 44W371 F4080.UB19.064DC.Z05.040.157 "2.606 "FS1495 ทอกซ์ 20 ไอพีF4080.UB19.064DC.Z05.0451.968 "0.999 "฿36,289
WALTER TOOLS F4080.UB26.076DC.Z06.04 คัตเตอร์มิลลิ่ง F4080ub26076dcz0604 | AD6DEY 44W374 F4080.UB26.076DC.Z06.040.157 "3.606 "FS1495 ทอกซ์ 20 ไอพีF4080.UB26.076DC.Z06.0452.48 "1.499 "฿43,671
WALTER TOOLS F4080.UB38.102DC.Z07.04 คัตเตอร์มิลลิ่ง F4080ub38102dcz0704 | AD6DFB 44W377 F4080.UB38.102DC.Z07.040.157 "4.606 "FS1495 ทอกซ์ 20 ไอพีF4080.UB38.102DC.Z07.0462.48 "1.499 "฿52,144
WALTER TOOLS F4080.B40.125.Z07.03 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4080b40125z0703 | AD6DHK 44W461 F4080.B40.125.Z07.030.118 "4.606 "FS2110 ทอร์กซ์ 15IPF4080.B40.125.Z07.03102.48 "1.575฿57,813
WALTER TOOLS F4080.B40.125DC.Z10.03 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4080b40125dcz1003 | AD6DHM 44W463 F4080.B40.125DC.Z10.030.118 "1.26 "FS2119 ทอกซ์ 15 ไอพีF4080.B40.125DC.Z10.0331.377 "0.984 "฿63,031

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F4080.UB26.076.Z07.03 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4080ub26076z0703
฿46,085 / หน่วย