WALTER TOOLS ZDGT Carbide Milling Insert
เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Walter ZDGT เป็นดอกกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ที่ใช้ในเครื่องกัดเพื่อขจัดวัสดุออกจากชิ้นงาน ใช้ในงานตัดเฉือนต่างๆ เช่น การตัด การขึ้นรูป และการเจาะวัสดุต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก และวัสดุผสม
สไตล์ | รุ่น | หมายเลข ANSI | การเคลือบผิว | เกรด | วงกลมที่ถูกจารึกไว้ | แทรกความหนา | รัศมีจมูก | วัสดุชิ้นงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZDGT150404R-K85 WK10 | ZDGT150404R-K85 WK10 | เคลือบผิว | WK10 | 0.591 " | 0.187 " | 0.016 " | เหล็กหล่อ | ฿1,373 | |
A | ZDGT150408R-K85 WK10 | ZDGT150408R-K85 WK10 | เคลือบผิว | WK10 | 0.591 " | 0.187 " | 0.031 " | เหล็กหล่อ | ฿1,373 | |
A | ZDGT150408R-K85 WXN15 | ZDGT150408R-K85 WXN15 | PVD | WXN15 | 0.591 " | 0.187 " | 0.031 " | วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก | ฿1,802 | |
A | ZDGT150416R-K85 WK10 | ZDGT150416R-K85 WK10 | เคลือบผิว | WK10 | 0.591 " | 0.187 " | 0.063 " | เหล็กหล่อ | ฿1,483 | |
A | ZDGT150416R-K85 WXN15 | ZDGT150416R-K85 WXN15 | PVD | WXN15 | 0.591 " | 0.187 " | 0.063 " | วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก | ฿1,871 | |
A | ZDGT150420R-K85 WK10 | ZDGT150420R-K85 WK10 | เคลือบผิว | WK10 | 0.591 " | 0.187 " | 0.079 " | เหล็กหล่อ | ฿1,376 | |
A | ZDGT150420R-K85 WXN15 | ZDGT150420R-K85 WXN15 | PVD | WXN15 | 0.591 " | 0.187 " | 0.079 " | วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก | ฿1,871 | |
A | ZDGT150425R-K85 WK10 | ZDGT150425R-K85 WK10 | เคลือบผิว | WK10 | 0.591 " | 0.187 " | 0.098 " | เหล็กหล่อ | ฿1,338 | |
A | ZDGT150425R-K85 WXN15 | ZDGT150425R-K85 WXN15 | PVD | WXN15 | 0.591 " | 0.187 " | 0.098 " | วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก | ฿1,812 | |
A | ZDGT150430R-K85 WK10 | ZDGT150430R-K85 WK10 | เคลือบผิว | WK10 | 0.591 " | 0.187 " | 0.118 " | เหล็กหล่อ | ฿1,376 | |
A | ZDGT150430R-K85 WXN15 | ZDGT150430R-K85 WXN15 | PVD | WXN15 | 0.591 " | 0.187 " | 0.118 " | วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก | ฿1,871 | |
A | ZDGT150440R-K85 WK10 | ZDGT150440R-K85 WK10 | เคลือบผิว | WK10 | 0.591 " | 0.187 " | 0.157 " | เหล็กหล่อ | ฿1,376 | |
A | ZDGT150440R-K85 WXN15 | ZDGT150440R-K85 WXN15 | PVD | WXN15 | 0.591 " | 0.187 " | 0.157 " | วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก | ฿1,871 | |
A | ZDGT200508R-K85 WK10 | ZDGT200508R-K85 WK10 | เคลือบผิว | WK10 | 0.787 " | 0.219 " | 0.031 " | เหล็กหล่อ | ฿2,474 | |
A | ZDGT200512R-K85 WK10 | ZDGT200512R-K85 WK10 | เคลือบผิว | WK10 | 0.787 " | 0.219 " | 0.047 " | เหล็กหล่อ | ฿2,233 | |
A | ZDGT200516R-K85 WK10 | ZDGT200516R-K85 WK10 | เคลือบผิว | WK10 | 0.787 " | 0.219 " | 0.063 " | เหล็กหล่อ | ฿2,240 | |
A | ZDGT200520R-K85 WK10 | ZDGT200520R-K85 WK10 | เคลือบผิว | WK10 | 0.787 " | 0.219 " | 0.079 " | เหล็กหล่อ | ฿2,240 | |
A | ZDGT200530R-K85 WK10 | ZDGT200530R-K85 WK10 | เคลือบผิว | WK10 | 0.787 " | 0.219 " | 0.118 " | เหล็กหล่อ | ฿2,397 | |
A | ZDGT200540R-K85 WK10 | ZDGT200540R-K85 WK10 | เคลือบผิว | WK10 | 0.787 " | 0.219 " | 0.157 " | เหล็กหล่อ | ฿2,240 | |
A | ZDGT200550R-K85 WK10 | ZDGT200550R-K85 WK10 | เคลือบผิว | WK10 | 0.787 " | 0.219 " | 0.197 " | เหล็กหล่อ | ฿2,240 | |
A | ZDGT200560R-K85 WK10 | ZDGT200560R-K85 WK10 | เคลือบผิว | WK10 | 0.787 " | 0.219 " | 0.236 " | เหล็กหล่อ | ฿2,240 | |
A | ZDGT200564R-K85 WK10 | ZDGT200564R-K85 WK10 | เคลือบผิว | WK10 | 0.787 " | 0.219 " | 0.252 " | เหล็กหล่อ | ฿2,233 |
คุณสมบัติ
- เม็ดมีดกัด Walter ZDGT เป็นโครงสร้างคาร์ไบด์เพื่ออายุการใช้งานที่ดีขึ้นและการตัดที่ประณีต
- พวกเขามีการติดตั้งด้วยสกรูเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
- เม็ดมีดกัดเหล่านี้มีรูปทรงขนมเปียกปูน/เพชรที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงและอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- มีมุมหลบ 15 องศา เพิ่มประสิทธิภาพการตัดและอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- เม็ดมีดกัดเหล่านี้มีร่องหักเศษ 25 องศาเพื่อการคายเศษและผิวสำเร็จที่ดียิ่งขึ้น
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะดูแลรักษาเม็ดมีดกัดเหล่านี้ได้อย่างไร?
- ให้สะอาดและแห้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้ภาชนะหรือกล่องที่เหมาะสมในการจัดเก็บ
- ใช้สารหล่อเย็นและสารหล่อลื่นที่เหมาะสมระหว่างการทำงาน
- ตรวจสอบการสึกหรอหรือความเสียหายของเม็ดมีดอย่างสม่ำเสมอ
- ใช้เทคนิคการจัดการที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือการบาดเจ็บ
- เก็บเม็ดมีดให้คมและปราศจากเศษผง
ฉันจะติดตั้งเม็ดมีดสำหรับงานกัดเหล่านี้ได้อย่างไร?
- เลือกขนาดและรูปร่างเม็ดมีดที่เหมาะสมสำหรับงานกัดของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องกัดและถอดปลั๊กก่อนทำการติดตั้ง
- ค้นหาช่องใส่ใบมีดบนหัวกัดหรือหัวกัดของเครื่องกัด
- ทำความสะอาดช่องใส่ของอย่างละเอียดโดยใช้แปรงขนนุ่มและลมอัดเพื่อขจัดเศษผงหรือฝุ่นละออง
- ใส่เม็ดมีดกัดเข้าไปในช่องอย่างระมัดระวัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่เข้าที่อย่างถูกต้อง
- ใช้เครื่องมือขันเพื่อขันเม็ดมีดให้เข้าที่
- ตรวจสอบอีกครั้งว่าเม็ดมีดปลอดภัยและแนบสนิทกับพื้นผิวกระเป๋า
จะมั่นใจในความปลอดภัยขณะใช้เม็ดมีดกัดเหล่านี้ได้อย่างไร?
เพื่อความปลอดภัยขณะใช้เม็ดมีดกัด สิ่งสำคัญคือต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรที่เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งและวางตำแหน่งเครื่องมือที่เหมาะสม ตรวจสอบเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอเพื่อหาการสึกหรอหรือความเสียหาย และจัดให้มีการฝึกอบรมที่เพียงพอแก่ผู้ควบคุมเครื่องจักร
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กรรไกรตัดโลหะเครื่องมือโลหะแผ่น
- ถังขยะในร่ม
- เครื่องเคลือบ
- เครื่องพ่นสีมือถือ
- เครื่องผสมแก๊ส
- ตลับ
- อุปกรณ์ประปา
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- ไส้กรองอากาศ
- ทองแดง
- TORLON สต็อกแผ่นปาย
- PATTERSON FAN Air Cannon 1 เฟส
- PLAST-O-MATIC เครื่องวัดความดัน
- MIP RC TOOLS ตัวป้องกันขอบ
- EATON สวิตช์เคสแม่พิมพ์ซีรีส์ LG, เฟรม LG
- 80/20 ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบสั้นเดี่ยว
- LINN GEAR ปลอกคอแยก
- BROWNING ชั้นวางสินค้าเหล็ก 20 Pitch
- BROWNING มัดมัดกริปเบลท์ TC Series พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 5 ร่อง