WATTS ตัวควบคุมแรงดันน้ำขนาดเล็ก
สไตล์ | รุ่น | การออกแบบวาล์ว | ช่วงแรงดันลดที่ปรับได้ | ขนาดขาเข้า | ประเภทเกลียวเข้า | Mfr. ชุด | นาที. อุณหภูมิ | สไตล์ | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | แอลเอฟอาร์เค H560 1/8 - 3/4 | - | - | - | - | RK-LFH560 | - | - | - | ฿1,489 | |
B | LF560G-0-125 1/8 | 2 วิธี | 0 ถึง 125 psi | 1 / 8 " | NPT | LF560 | 0 องศา F | วิธี 2 | NPT | ฿16,206 | |
B | LF560G-0-125 1/4 | 2 วิธี | 0 ถึง 125 psi | 1 / 4 " | NPT | LF560 | 0 องศา F | วิธี 2 | NPT | ฿13,983 | |
C | LF560 0-60 1/4 | Standard | 0 ถึง 60 psi | 1 / 4 " | กยท | LF560 | 33 ° F | Standard | กยท | ฿10,125 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ควบคุมเสียง
- แผ่นกันกระแทกประตู
- ชุดป้องกันเปลวไฟและอาร์คแฟลช
- เครื่องทดสอบการบดอัดดิน
- ชุดหน้าแปลนแยก
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- สว่านไฟฟ้า
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- แองเคอ
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- ELKAY อ่างล้างจาน 2 สถานี
- CONDOR ถุงมือกันความร้อน เคฟล่า/ผ้าฝ้าย
- GRAINGER บูช
- JONARD เครื่องมือแทรก
- RAYMOND งานหนัก สปริง Iso D Die
- ENPAC Spillpallets รายละเอียดต่ำ
- WATTS 30 Supr Safe Series ตัวเชื่อมต่อแก๊สสแตนเลส
- VESTIL VCW Series การพันคอลัมน์
- BALDOR / DODGE Solidlube, บล็อกพิลโลว์สองโบลท์, แบริ่งเจอร์นัลแบบแยกส่วน
- BALDOR / DODGE ยางแยก 2HSB ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์