WATTS Pressure Regulator, 263A Series, 2-1 / 8 "x 4-3 / 8"
สไตล์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ช่วงการปรับความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SS 263 AD 20 175 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 20 ถึง 175 psi | ฿36,783 | |
A | 1/2 SS 263A E 100 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 100 ถึง 300 psi | ฿35,953 | |
A | SS263A ก 1 25 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 ถึง 25 psi | ฿35,530 | |
A | 1/4 ส. 263 ก 1 25 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 ถึง 25 psi | ฿35,385 | |
A | 1/4 ส. 263 ก 3 50 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 ถึง 50 psi | ฿36,614 | |
A | 1/4 ส. 263 ก 10 125 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 ถึง 125 psi | ฿38,222 | |
A | 1/4 ส. 263 ก 100 300 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 100 ถึง 300 psi | ฿35,402 | |
A | 3/8 SS263A 1 25 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1 ถึง 25 psi | ฿33,210 | |
A | 3/8 เอสเอส 263เอ 3 50 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 ถึง 50 psi | ฿35,861 | |
A | 3/8 เอสเอส 263เอ 20 175 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 20 ถึง 175 psi | ฿35,207 | |
A | 3/8 เอสเอส 263เอ 10 125 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10 ถึง 125 psi | ฿35,207 | |
A | 3/8 เอสเอส 263เอ 100 300 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 100 ถึง 300 psi | ฿33,150 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พื้นที่ LED และไฟถนน
- วาล์วผสม
- ชุดหน้าแปลนแยก
- อุปกรณ์ชลประทาน
- ชุดเครื่องมือลม
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือยกยานยนต์
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- ลวดและสายเคเบิล
- APPROVED VENDOR หยุดประตูแข็ง
- MASTER LOCK ชุดล็อคคันโยกสำหรับงานเบา
- DAYTON ใบพัด Neoprene / ชุดประกอบปลอก
- VIBCO SPRT Series เครื่องสั่นไฟฟ้า
- QA1 N Series ปลายก้าน
- B & P MANUFACTURING ส่วนขยายโครงรถบรรทุกมือ
- ENPAC เฟรมล้อ
- COOPER B-LINE B365 ซีรี่ส์ มุมปิดสี่รู
- GRAINGER เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบปรับได้
- NIBCO DWV เสื้อยืดอนามัยแบบตรง