Watts Ss263a A 1 25 | ตัวปรับแรงดัน 1/2 นิ้ว 1 ถึง 25 Psi | 3ayy6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS SS263A A 1 25 ตัวปรับแรงดัน 1/2 นิ้ว 1 ถึง 25 Psi | AC8KRW 3AYY6

WATTS SS263A A 1 25 ตัวปรับแรงดัน 1/2 นิ้ว 1 ถึง 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: AC8KRW รุ่น: SS263A A 1 25ข้ามอ้างอิง: 3AYY6
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
฿35,903 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมความดัน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
ความสูง4.375 "
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ความยาว2.125 "
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาด Outlet1 / 2 "
ช่วงการปรับความดัน1 ถึง 25 psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าขนาด Outletช่วงการปรับความดันราคา
WATTS SS 263 AD 20 หัวปรับแรงดัน 175/1 นิ้ว 2 ถึง 20 Psi | AC175KRX 8AYY3 SS 263 AD 20 1751 / 2 "1 / 2 "20 ถึง 175 psi฿36,783
WATTS 1/2 SS 263A E 100 Pressure Regulator 300/1 นิ้ว 2 ถึง 100 Psi | AC300KRY 8AYY3 1/2 SS 263A E 1001 / 2 "1 / 2 "100 ถึง 300 psi฿36,330
WATTS 1/4 SS 263 A 1 25 Pressure Regulator 1/4 นิ้ว 1 ถึง 25 Psi | AC8KRZ 3AYZ3 1/4 ส. 263 ก 1 251 / 4 "1 / 4 "1 ถึง 25 psi฿35,385
WATTS 1/4 SS 263 A 3 50 Pressure Regulator 1/4 นิ้ว 3 ถึง 50 Psi | AC8KTA 3AYZ4 1/4 ส. 263 ก 3 501 / 4 "1 / 4 "3 ถึง 50 psi฿36,614
WATTS 1/4 SS 263 A 10 Pressure Regulator 125/1 นิ้ว 4 ถึง 10 Psi | AC125KTB 8AYZ3 1/4 ส. 263 ก 10 1251 / 4 "1 / 4 "10 ถึง 125 psi฿38,591
WATTS 1/4 SS 263 A 100 Pressure Regulator 300/1 นิ้ว 4 ถึง 100 Psi | AC300KTD 8AYZ3 1/4 ส. 263 ก 100 3001 / 4 "1 / 4 "100 ถึง 300 psi฿37,071
WATTS 3/8 SS263A 1 25 Pressure Regulator 3/8 Inch 1 ถึง 25 Psi | AC8KTE 3AYZ8 3/8 SS263A 1 253 / 8 "3 / 8 "1 ถึง 25 psi฿34,145

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS SS263A A 1 25 ตัวปรับแรงดัน 1/2 นิ้ว 1 ถึง 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿35,903 / หน่วย