WATTS วาล์วลดแรงดันน้ำทองเหลืองไร้สารตะกั่ว 25 ถึง 75 psi
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 11/2 25AUB-GG-Z3 | 11 15 / 16 " | 1.5 " | ฿28,285 | |
B | 11/4 25AUB-GG-Z3 | 11.437 " | 1.25 " | ฿20,243 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ภาชนะผนังตรง
- วาล์วระบาย
- เหล็กสี่เหลี่ยมที่มีความแม่นยำ
- ลิ่มตั้งหน้าแปลน
- ตู้กลอง
- อุปกรณ์กระจาย
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- แองเคอ
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- BASCO ถังขนส่งไฟเบอร์
- SNAP-LOC เครื่องซักผ้า
- HYDRO VACUUM สวิตช์ความดัน
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์ Amp-Trap Series A15QS, 150VAC, 150VDC
- WRIGHT TOOL ชุดซ็อกเก็ตเมตริกผลกระทบมาตรฐานไดรฟ์ 3/8 นิ้ว 6 จุด
- 80/20 รองรับ 40 องศา 45 องศา
- SPEEDAIRE เครื่องเจียรลม
- WELLER สถานีบัดกรีดิจิตอล
- SLOAN หม้อแปลง
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน SCEZ