Watts 11/4 25aub-gg-z3 | วาล์วลดแรงดันน้ำ 50 Psi | 25cc99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 11/4 25AUB-GG-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 50 Psi | AF8EEE 25CC99

WATTS 11/4 25AUB-GG-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 50 Psi

In Stock
รายการ: AF8EEE รุ่น: 11/4 25AUB-GG-Z3ข้ามอ้างอิง: 25CC99
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
฿21,490 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วลดแรงดันน้ำ
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
ความสูง11.437 "
ความยาว8.75 "
วัสดุตะกั่วทองเหลืองฟรี
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว160 องศา F
ขนาดท่อ1.25 "
การตั้งค่าความดันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ช่วงการปรับความดัน25 ถึง 75 psi
เครื่องกรองน้ำไม่
ประเภทวาล์วStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.19
ความสูงของเรือ (ซม.)24.45
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8481100020

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงขนาดท่อราคา
WATTS 11/2 25AUB-GG-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 50 Psi | AB8AJQ 25CD01 11/2 25AUB-GG-Z311 15 / 16 "1.5 "฿30,600

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 11/4 25AUB-GG-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 50 Psi
฿21,490 / หน่วย