WEATHERHEAD ขั้วต่อตัวผู้ 45 องศา
สไตล์ | รุ่น | การเชื่อมต่อ | ขนาดท่อ | ขนาดเกลียว | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1480X6 | ท่อไนล่อนอัด | 1 / 4 " | 1 / 4-18 | 3 / 8 " | ฿634 | |
A | 1480X4 | ท่อไนล่อนอัด | 1 / 8 " | 1 / 8-27 | 1 / 4 " | ฿812 | |
A | 1480X8 | ท่อไนล่อนอัด | 3 / 8 " | 3 / 8-18 | 1 / 2 " | ฿1,121 | |
A | 1480X8X4 | ท่อไนล่อนอัด | 1 / 4 " | 1 / 4-18 | 1 / 2 " | ฿1,376 | |
A | 1480X4X4 | ท่อไนล่อนอัด | 1 / 4 " | 1 / 4-18 | 1 / 4 " | ฿800 | |
A | 1480X10 | ท่อไนล่อนอัด | 1 / 2 " | 1 / 2-14 | 5 / 8 " | ฿2,125 | |
A | 1480X8X8 | ท่อไนล่อนอัด | 1 / 2 " | 1 / 2-14 | 1 / 2 " | ฿1,636 | |
A | 1480X6X6 | ท่อไนล่อนอัด | 3 / 8 " | 3 / 8-18 | 3 / 8 " | ฿1,018 | |
B | 1880X6X8 | Quick Connect | 1 / 2 " | 1 / 2-14 | 3 / 8 " | ฿1,487 | |
B | 1880X8X4 | Quick Connect | 1 / 4 " | 1 / 4-18 | 1 / 2 " | ฿2,336 | |
B | 1880X4X4 | Quick Connect | 1 / 4 " | 1 / 4-18 | 1 / 4 " | ฿1,155 | |
B | 1880X6X2 | Quick Connect | 1 / 8 " | 1 / 8-27 | 3 / 8 " | ฿1,201 | |
B | 1880X8 | Quick Connect | 3 / 8 " | 3 / 8-18 | 1 / 2 " | ฿1,094 | |
B | 1880X8X8 | Quick Connect | 1 / 2 " | 1 / 2-14 | 1 / 2 " | ฿1,406 | |
B | 1880X6 | Quick Connect | 1 / 4 " | 1 / 4-18 | 3 / 8 " | ฿884 | |
B | 1880X4 | Quick Connect | 1 / 8 " | 1 / 8-27 | 1 / 4 " | ฿756 | |
B | 1880X12 | Quick Connect | 1 / 2 " | 1 / 2-14 | 3 / 4 " | ฿2,239 | |
B | 1880X10 | Quick Connect | 1 / 2 " | 1 / 2-14 | 5 / 8 " | ฿1,522 | |
B | 1880X6X6 | Quick Connect | 3 / 8 " | 3 / 8-18 | 3 / 8 " | ฿1,017 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รอกคู่มือ
- ตัวบ่งชี้ความเร็วลม
- เครื่องทำความร้อนแบบแบนด์
- อุปกรณ์เก็บตัวอย่างของเหลว
- ใบพัด
- การควบคุมปั๊ม
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- SPEEDAIRE ด้านหลัง Clevis D2 ชุดติดตั้งกระบอกเมตริก
- HOFFMAN อุปกรณ์กล้องโทรทรรศน์
- VERMONT GAGE Class Zz NoGo Reversible Assemblies, ฝาปิดสีเขียว
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/16-20 Un
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP Fabricated Fitting Reducer Couplings, ปะเก็น x หัวจุก
- CHICAGO FAUCETS รีเทนเนอร์ตลับหมึก
- JONARD ชุดแท่งเรืองแสง
- SANDUSKY LEE ฐานล้อ
- ENERPAC ถั่วต่อม