Weatherhead 1880x10 | ข้อต่อตัวผู้ 45 องศา ขนาดท่อ 5/8 นิ้ว | 2zky8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WEATHERHEAD 1880X10 ตัวผู้ต่อ 45 องศาขนาดท่อ 5/8 นิ้ว | AC4FPC 2ZKY 8

WEATHERHEAD 1880X10 ขั้วต่อตัวผู้ 45 องศา ขนาดท่อ 5/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4FPC รุ่น: 1880X10ข้ามอ้างอิง: 2ZKY8
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
฿1,744 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อตัวผู้
การเชื่อมต่อQuick Connect
วัสดุปะเก็นยางเอทิลีนโพรพิลีน
วัสดุทองเหลือง
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัดความแรงบีบคั้น150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 200 F
ขนาดเกลียว1 / 2-14
ขนาดท่อ5 / 8 "
ชนิดภาพเขียนชาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS7412200015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อขนาดท่อขนาดเกลียวขนาดท่อราคา
WEATHERHEAD 1880X12 ตัวผู้ต่อ 45 องศาขนาดท่อ 3/4 นิ้ว | AC4FPD 2ZKZ1 1880X12Quick Connect1 / 2 "1 / 2-143 / 4 "฿2,413
WEATHERHEAD 1880X4 หัวต่อตัวผู้ 45 องศาขนาดท่อ 1/4 นิ้ว | AC4FPE 2ZKZ2 1880X4Quick Connect1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "฿835
WEATHERHEAD 1880X4X4 หัวต่อตัวผู้ 45 องศาขนาดท่อ 1/4 นิ้ว | AC4FPG 2ZKZ4 1880X4X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "฿1,213
WEATHERHEAD 1880X6 ตัวผู้ต่อ 45 องศาขนาดท่อ 3/8 นิ้ว | AC4FPJ 2ZKZ6 1880X6Quick Connect1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "฿936
WEATHERHEAD 1880X6X2 ตัวผู้ต่อ 45 องศาขนาดท่อ 3/8 นิ้ว | AC4FPL 2ZKZ8 1880X6X2Quick Connect1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "฿1,315
WEATHERHEAD 1880X6X6 ตัวผู้ต่อ 45 องศาขนาดท่อ 3/8 นิ้ว | AC4FPM 2ZLA1 1880X6X6Quick Connect3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "฿1,062
WEATHERHEAD 1880X6X8 ตัวผู้ต่อ 45 องศาขนาดท่อ 3/8 นิ้ว | AC4FPP 2ZLA3 1880X6X8Quick Connect1 / 2 "1 / 2-143 / 8 "฿1,696

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WEATHERHEAD 1880X10 ขั้วต่อตัวผู้ 45 องศา ขนาดท่อ 5/8 นิ้ว
฿1,744 / หน่วย