WEG Tefc มอเตอร์อาร์เบอร์เลื่อยเกลียวขวาสามเฟส
สไตล์ | รุ่น | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ความยาวเพลาน้อย | แผ่นป้าย RPM | ช่วง RPM | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00736ES3ESA80LR | 80L | 21.6-19.5/9.76 | 7.5 | 20 " | 3490 | 3001-3600 | 208-230/460 | ฿92,023 | |
A | 00736ES3HSA80LR | 80L | 7.8 | 7.5 | 20 " | 3490 | 3001-3600 | 575 | ฿96,327 | |
A | 00536ES3ESA80MR | 80M | 14.7-13.3/6.65 | 5 | 18 " | 3470 | 3001-3600 | 208-230/460 | ฿66,776 | |
A | 00336ES3ESA80SR | 80S | 9.49-8.58/4.29 | 3 | 16 " | 3500 | 3001-3600 | 208-230/460 | ฿55,990 | |
A | 00518ES3ESA90LR | 90L | 15.5-14.1/7.03 | 5 | 24 " | 1740 | 1701-1800 | 208-230/460 | ฿101,153 | |
A | 00718ES3ESA90LR | 90L | 22.4-20.3/10.1 | 7.5 | 24 " | 1720 | 1701-1800 | 208-230/460 | ฿107,918 | |
A | 01036ES3ESA90LR | 90L | 27.2-24.6/12.3 | 10 | 24 " | 3480 | 3001-3600 | 208-230/460 | ฿112,566 | |
A | 01036ES3HSA90LR | 90L | 9.83 | 10 | 24.25 " | 3480 | 3001-3600 | 575 | ฿112,566 | |
A | 01018ES3ESA90LR | 90L | 31.2-28.2/14.1 | 10 | 25.25 " | 1720 | 1701-1800 | 208-230/460 | ฿127,158 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บริการ / ประแจปั๊ม
- เครื่องวัดความดันและ / หรือเครื่องดูดฝุ่น
- สายพานลำเลียง H-Stands
- ท่อสเปรย์
- เครื่องถ่วงล้อแอร์
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- เครื่องมือไฟฟ้า
- การประสาน
- เราเตอร์
- แก้วน้ำและสื่อ
- SMITH-COOPER ข้อศอกรัศมียาว 90 องศา
- SIMONDS ไฟล์เลื่อย Double Extra Slim Taper
- B & P MANUFACTURING ทางเดินลากฟันคู่
- BENCHMARK SCIENTIFIC แพลตฟอร์มเฉพาะ
- ANVIL ลด Tees, FNPT, Forged Steel
- GRUVLOK ตารางที่ 10 ประเดิม
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งความแม่นยำสูงซีรีส์ PCB
- LINN GEAR สเตอร์ Type B สแตนเลส 41 โซ่
- VESTIL TG-1200 ประตูไวนิลแบบติดผนังทับซ้อนเต็มรูปแบบ
- BROWNING TorqTaper Plus Series ชุดขายึดตัวป้องกันสายพาน, ตัวยึดด้านข้าง