WEILER แปรงเกลียวเดี่ยว
สไตล์ | รุ่น | แปรง Dia. | ความยาวแปรง | เติมวัสดุ | ประเภทการดำเนินงาน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดก้าน | ลวด Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 91083 | 0.5 " | 2" | เหล็กกล้าไร้สนิม | ด้วยมือ | 8" | 0.125 " | 0.004 " | ฿418 | |
B | 91058 | 0.5 " | 3" | ไนลอน | ด้วยมือ | 8 1 / 2 " | 0.125 " | 0.01 " | ฿145 | |
A | 91075 | 0.25 " | 1 1 / 2 " | ทองเหลือง | ด้วยมือ | 7" | 0.093 " | 0.003 " | ฿465 | |
A | 91070 | 0.187 " | 1 1 / 2 " | ทองเหลือง | ด้วยมือ | 7" | 0.093 " | 0.003 " | ฿371 | |
C | 91184 | 0.312 " | 1" | เหล็ก | พลัง | 3 1 / 2 " | 0.125 " | 0.005 " | ฿328 | |
B | 91057 | 0.375 " | 2" | ไนลอน | ด้วยมือ | 6 1 / 4 " | 0.093 " | 0.005 " | ฿140 | |
D | 91053 | 1" | 2 1 / 2 " | ไนลอนขัด | พลัง | 5 1 / 2 " | 0.25 " | 0.022 " | ฿678 | |
C | 91186 | 1" | 1" | เหล็ก | พลัง | 3 1 / 2 " | 0.25 " | 0.005 " | ฿506 | |
B | 91060 | 1" | 4" | ไนลอน | ด้วยมือ | 12 1 / 4 " | 0.156 " | 0.014 " | ฿280 | |
C | 91191 | 1.25 " | 1" | เหล็ก | พลัง | 3 1 / 2 " | 0.25 " | 0.008 " | ฿460 | |
C | 91192 | 2.25 " | 1" | เหล็ก | พลัง | 3 1 / 2 " | 0.25 " | 0.008 " | ฿736 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์พินและปลอกแขน
- ที่เก็บอุปกรณ์ทางเดินหายใจ
- ระดับเลเซอร์แบบหมุนและแบบเส้นตรง
- หน้าจอตาข่ายและประตูม่านไวนิล
- ม้วนเส้นชอล์ก
- Dollies และ Movers
- ป้องกันการตก
- บรรเทาความเครียด
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- JOHN GUEST สหภาพแรงงาน
- WERA TOOLS Hex ไขควงใส่บิต
- VULCAN HART Riser, ภาพซ้อนทับ
- ANVIL รองรับท่ออาน
- ANVIL ข้อต่อท่อ
- PLAST-O-MATIC คอลัมน์สอบเทียบ PVC ซีรีส์ CC
- DORMONT 16125 ขั้วต่อแก๊ส Blue Hose Series
- ITW ฉนวนท่อ
- CONDOR ถุงมือเคลือบ โฟม ไนไตรล์ จุ่มเต็ม