สถานีบัดกรี WELLER
สไตล์ | รุ่น | ประเภทปั๊ม | ชั่วคราว ความถูกต้อง | ชั่วคราว พิสัย | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WLC100 | - | - | ฮิต F | การควบคุมตัวแปร | 120 โวลต์ | เพื่อ 5 40 | ฿4,426 | |
B | WE1010NA | - | +/- 9 ° | 200 ถึง 850 ° | - | AC 120V | 70W | ฿10,701 | RFQ
|
C | WT1013N | - | +/- 17 องศา | 150 Degrees to 850 Degrees | ดิจิตอล | 120 VAC | 95 | ฿28,803 | |
D | WX2024N | - | - | - | - | - | - | ฿57,682 | |
E | WX2022N | - | - | - | - | - | - | ฿59,523 | |
F | WX2023N | - | - | - | - | - | - | ฿55,842 | |
G | ว ธ . 1 น | ภายใน | +/- 54 องศา | 120 Degrees to 1100 Degrees | ดิจิตอล | 120 VAC | 900 | ฿53,855 | |
H | WR2000VXN | ใบพัดหมุน | - | 200 ถึง 850° F | - | - | - | ฿125,811 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์คอนเทนเนอร์จำนวนมาก
- ชุดเครื่องอัดอากาศแบบแก๊ส
- ปุ่มกดติดต่อบล็อก
- อะไหล่เตาน้ำมัน
- วาล์วปล่อยอากาศและสูญญากาศ
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- เครื่องมือยกยานยนต์
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- มอเตอร์ลม
- SK PROFESSIONAL TOOLS ชุดบิตซ็อกเก็ต
- GEORG FISCHER flanges
- HALLOWELL ล็อกเกอร์สีดำ
- CHICAGO PNEUMATIC เครื่องเจียรลม
- BALDOR MOTOR แม่เหล็กถาวร SCR Drive DC Motor, Paint Free, Washdown Duty
- EATON เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ด้านหลังยาวเชื่อมต่อท่อมาตรฐาน
- MARTIN SPROCKET ซ็อกเก็ตมาตรฐาน SAE 1 จุดไดรฟ์ 2/12 นิ้ว
- KERN AND SOHN TVL ซีรี่ส์สกรูในแคลมป์ยึดความตึง
- ARO ชุดประกอบบล็อกวาล์ว
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E26 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDSS