สถานีบัดกรีไฟฟ้า Weller Wlc100 | 5jh84 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WELLER WLC100 สถานีบัดกรี 5 - 40 วัตต์ | AE4CNJ 5JH84

WELLER WLC100 สถานีบัดกรี 5 - 40 W

In Stock
รายการ: AE4CNJ รุ่น: WLC100ข้ามอ้างอิง: 5JH84
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
฿4,426 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีบัดกรี
ชั่วคราว พิสัยฮิต F
ชนิดภาพเขียนการควบคุมตัวแปร
แรงดันไฟฟ้า120 โวลต์
วัตต์เพื่อ 5 40

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.84
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8515110000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

สถานีบัดกรี Weller WLC100 ทำหน้าที่เป็นสถานีควบคุมสำหรับหัวแร้ง สถานีมีตัวควบคุมสำหรับปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของเตารีดด้วยการตั้งค่าอื่นๆ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เวลเลอร์ สถานีบัดกรี WLC100 มีหัวแร้งดินสอน้ำหนักเบาพร้อมที่จับโฟมกันกระแทกสำหรับการบัดกรีชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเวิร์กช็อปและห้องปฏิบัติการ
  • มีปุ่มหมุนควบคุมกำลังไฟที่แตกต่างกันซึ่งปรับเปลี่ยนกำลังจาก 5 เป็น 40 วัตต์เพื่อความแม่นยำ
  • ช่วยให้ปรับอุณหภูมิได้สูงถึง 900 องศาฟาเรนไฮต์ และมีปลายทองแดงที่มีการชุบนิกเกิล เหล็ก และโครเมียมเพื่อป้องกันสภาพการเสียดสี
  • มีที่รีดดินสอน้ำหนักเบาพร้อมที่จับโฟมกันกระแทก เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะสามารถทำงานได้อย่างง่ายดาย

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Weller ST Tips : ผลิตจากทองแดงหนาและชุบด้วยเหล็ก นิเกิลและโครเมียมเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและการคืบของโลหะบัดกรี ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือจะทำงานได้อย่างแม่นยำเมื่อเวลาผ่านไป

มาตรฐานและการรับรอง:

  • UL

คำถามที่พบบ่อย:

Q. ประโยชน์ของสถานีบัดกรีคืออะไร?

A. สถานีบัดกรีถูกออกแบบมาเพื่อจัดการงานที่ซับซ้อน ร้อนเร็วขึ้นและรักษาอุณหภูมิได้แม่นยำยิ่งขึ้น เนื่องจากสถานีต่างๆ มีแหล่งจ่ายไฟที่กว้างขวางกว่า จึงสามารถให้พลังงานที่จำเป็นสำหรับงานได้

Q. หัวแร้งคืออะไร?

A. หัวแร้งเป็นเครื่องมือบัดกรีพื้นฐานที่สุดที่ขึ้นรูปเป็นรูปปากกา โดยทั่วไปจะใช้โดยผู้เริ่มต้นสำหรับงานบัดกรี DIY เช่นการบัดกรี PCB และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทปั๊มชั่วคราว ความถูกต้องชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
WELLER WR2000VXN สถานีรีเวิร์คแบบหลายช่อง 300 W, 120 V | AH2BHX 24H951 WR2000VXNใบพัดหมุน-200 ถึง 850 องศา ฉ---฿129,969
WELLER WTHA1N Soldering Station, 900 วัตต์, 120 VAC | CD2TXP 481D58 ว ธ . 1 นภายใน+/- 54 องศา120 Degrees to 1100 Degreesดิจิตอล120 VAC900฿55,831
WELLER WT1013N สถานีบัดกรี 95 วัตต์ 120 VAC | CD2TXQ 481D59 WT1013N-+/- 17 องศา150 Degrees to 850 Degreesดิจิตอล120 VAC95฿29,781
WELLER WE1010NA สถานีบัดกรี ดิจิตอล 70W 120VAC | CH6RXM 483N57 WE1010NA-+/- 9 องศา200 ถึง 850 องศา-AC 120V70W฿10,242
WELLER WX2024N สถานีบัดกรี 2 ช่อง 200 W หัวแร้ง | CU9VDV 799RN7 WX2024N------฿55,366
WELLER WX2022N สถานีบัดกรี 2 ช่อง 200 W หัวแร้ง สถานีครบชุด | CU9VDW 799RN5 WX2022N------฿56,574
WELLER WX2023N สถานีบัดกรี 2 ช่อง 200 W หัวแร้ง สถานีครบชุด หัวแร้ง | CU9VDX 799RN6 WX2023N------฿53,863

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WELLER WLC100 สถานีบัดกรี 5 - 40 W
฿4,426 / หน่วย