WESCO โต๊ะยกขากรรไกรแบบพับได้
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260201 | 17.75 " | 28.5 " | 8.5 " | 330 ปอนด์ | 37 " | 36 " | 17.75 " | 27.5 " | ฿30,086 | |
A | 272974 | 19.5 " | 35 " | 14 " | 660 ปอนด์ | 39 " | 42 " | 19.5 " | 32 " | ฿35,450 | |
A | 260208 | 20 " | 35 " | 11 " | 1100 ปอนด์ | 39 " | 37 " | 20 " | 32 " | ฿38,546 | |
A | 260207 | 20 " | 35 " | 11 " | 660 ปอนด์ | 39 " | 37 " | 20 " | 32 " | ฿36,196 |
โต๊ะยกขากรรไกรแบบพับได้
โต๊ะยกขากรรไกรของ Wesco ทำจากเหล็กเพื่อยกของที่มีขนาดใหญ่ได้ตั้งแต่ 330 ถึง 1100 ปอนด์โต๊ะยกเหล่านี้รวมเข้ากับที่จับพับได้อย่างต่อเนื่องเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้นในการยกและปั๊มแบบใช้เท้าพร้อมคันโยกที่เรียบง่ายทำให้การยกและ ลดโหลดผู้ใช้สะดวก พวกเขามาพร้อมกับล้อเลื่อนโพลียูรีเทนแบบหล่อขึ้นรูปแบบแข็งสองตัวและแบบหมุนได้สองตัวเพื่อการเคลื่อนย้ายไปรอบ ๆ สถานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยลดการสูญเสียจากแรงเสียดทาน เลือกจากโต๊ะยกขากรรไกรแบบด้ามจับพับได้ของ Wesco ที่มีความยาวโดยรวมตั้งแต่ 36 ถึง 42 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ส่วนประกอบของระบบป้องกันสายเคเบิล
- Downblast Centrifugal Ventilators Less Drive Pkg
- Duster Refills และ Mitts
- ถุงเก็บขยะแบบใช้ซ้ำได้
- เครื่องซักผ้าแรงขับ
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- เครื่องมือทำเครื่องหมาย
- พื้น
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- GRAYMILLS อะไหล่เครื่องซักผ้า, น้ำ
- DECOR GRATES 4 x 8 เลื่อนเหล็กชุบ
- OIL SAFE ฉลาก ID ของเหลว
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/8-8 Un
- APOLLO VALVES แอคทูเอเตอร์ซีรีส์ AD
- SPEARS VALVES PVC True Union Industrial 3-Way Vertical Full Port Ball Valves, ซ็อกเก็ต DIN, EPDM, Metric
- SPEARS VALVES เช็ควาล์วผีเสื้อ PVC ปลายเกลียว FKM
- EATON ETR-4000 Series ทรานสฟอร์เมอร์รีเลย์
- HUMBOLDT เครื่องบันทึกแผนภูมิแบบวงกลม
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูชเรียวแบบแยกสำหรับโซ่เบอร์ 100 ฟันแข็ง