WESCO 260207 โต๊ะยกกรรไกรแบบพับได้ ความจุ 660 ปอนด์ 20" x 39" x 37"
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น Scissor Lift |
สี | สีเหลือง |
ความสูงในการยกสูงสุด | 35 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 11 " |
ความจุโหลด | 660 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 39 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 37 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 32 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 20 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ปั๊มแบบใช้เท้า |
UPC | 678655656684 |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 74.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.