รถเข็นเหล็ก WESCO Greenline
สไตล์ | รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272226 | 1540 ปอนด์ | 43 " | 32 " | 27 " | 32 " | 27 " | ฟีนอล | ฿26,316 | |
B | 272227 | 4400 ปอนด์ | 34 " | 36 " | 29 " | 36 " | 29 " | ยูรีเทน | ฿34,811 |
รถเข็นแผงเหล็กกรีนไลน์
รถเข็นพาเนลของ Wesco มีลูกกลิ้งแบบบูรณาการสำหรับการโหลด / ขนส่ง drywall แผ่นไม้อัดและเครื่องมือในคลังสินค้าโรงงานผลิตและโรงงานผลิตไม้ บางรุ่นมีแถบตรงกลางที่ถอดออกได้สำหรับการถ่ายโอนโต๊ะและพาร์ติชันขนาดใหญ่และตะกร้าพลาสติกแบบถอดได้สำหรับจัดเก็บ เลือกจากรถเข็นแผงควบคุมเหล่านี้ที่มีอยู่ในความจุ 1540 และ 4400 ปอนด์ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องปรับอากาศปลายทาง PTAC
- ฮาร์ดแวร์ประตูหน้าจอ
- จอแสดงผล PLC และแผงสัมผัส
- กระบวย
- ปั๊มเกียร์สองขั้นตอนไฮดรอลิก
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- ฮาร์ดแวร์
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- GRAY แจ็คบริการไฮดรอลิกอากาศ
- DEWALT ปลายเหล็กใบเลื่อยวงเดือนรวม
- LABELMASTER ฟูลเฟรม Tanker Flip Placard
- HOFFMAN แผงกั้นด้านข้าง Proline
- APOLLO VALVES 86B-200 ซีรี่ส์สแตนเลส 3 ชิ้นเต็มพอร์ต NPT บอลวาล์ว
- SPEARS VALVES พีวีซีพรีเมี่ยมนิวเมติกกระตุ้น Lug ใส่วาล์วผีเสื้อ, SS Lug, EPDM
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 บอลวาล์วอุตสาหกรรม เกลียวและปลายซ็อกเก็ต FKM
- DAYTON วาล์วสปริง
- HUMBOLDT บีกเกอร์นิกเกิล