WESCO รถลากพาเลทสูงด้วยตนเอง
รถลากพาเลทแบบใช้มือของ Wesco ได้รับการออกแบบสำหรับการขนส่งด้านข้าง การจัดลำดับชั้นและการยกพาเลทที่บรรทุกหรือไถลเหนือชั้นอื่นๆ ในคลังสินค้าและห้องเก็บสินค้า ป้องกันปัญหาการยกและการดัดหลังหัก
สไตล์ | รุ่น | ความจุโหลด | ความยาวส้อม | ความยาว | ความกว้างโดยรวม | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272755 | 2200 ปอนด์ | 44.5 " | 63 " | 21 " | โมลดอนยูรีเทน | ฿72,314 | |
B | 272462 | 2200 ปอนด์ | 44.5 " | 56 " | 21 " | โมลดอนยูรีเทน | ฿71,967 | |
B | 272463 | 2200 ปอนด์ | 44.5 " | 56 " | 27 " | โมลดอนยูรีเทน | ฿72,942 | |
C | 272859 | 2200 ปอนด์ | 46 " | 61 " | 27 " | ไนลอน | ฿369,006 | |
A | 272754 | 2200 ปอนด์ | 44.5 " | 63 " | 27 " | โมลดอนยูรีเทน | ฿72,389 | |
D | 272975 | 3300 ปอนด์ | 43 " | 63 " | 20 " | โมลดอนยูรีเทน | ฿73,770 | |
D | 272976 | 3300 ปอนด์ | 43 " | 63 " | 27 " | โมลดอนยูรีเทน | ฿74,785 |
รถลากพาเลทสูงแบบแมนนวล
รถลากพาเลทแบบใช้มือของ Wesco เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งด้านข้างและการจัดชั้นพาเลทที่โหลดขึ้นหรือไถลแบบหนึ่งที่สูงกว่าในคลังสินค้าและคลังสินค้า รถลากพาเลทแบบยกสูงเหล่านี้มีโครงสร้างสแตนเลสสตีลเพื่อรองรับน้ำหนักได้ถึง 3300 ปอนด์และรัศมีพวงมาลัย 180 องศาเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย การออกแบบเหลื่อมและทางแยกกว้าง 6.5 นิ้วของรถบรรทุกเหล่านี้ช่วยให้ประหยัดพื้นที่สูงสุดและมีพื้นที่ผิวมากขึ้นเพื่อความมั่นคงในการบรรทุกตามลำดับ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับล้อโพลียูรีเทนไนลอน / ขึ้นรูปเพื่อให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนรูปจากความร้อนสูงการดูดซับเสียงและความต้านทานต่อความล้า เลือกจากรถลากพาเลทยกสูงแบบแมนนวลที่มีให้เลือกมากมายในตัวเลือกความกว้าง 20, 21 และ 27 นิ้ว Raptor Supplies.
กลไกการทำงาน
- รถบรรทุกเหล่านี้ใช้ตะเกียบเรียวที่สอดใต้พาเลท
- ที่จับปั๊มใช้สำหรับยกหรือยกพาเลท
คุณสมบัติ
- รถลากพาเลทยกสูงแบบใช้มือของ Wesco มีล้อโพลียูรีเทนแบบไนลอน/แบบหล่อสำหรับค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนรูปจากความร้อนสูง การดูดซับเสียง และการหลบหลีกที่ต้านทานการล้า
- การออกแบบ Telescoping และตะเกียบกว้าง 6.5 นิ้วช่วยประหยัดพื้นที่สูงสุดและพื้นที่ผิวขนาดใหญ่เพื่อความมั่นคงในการบรรทุกตามลำดับ
- พวกเขามีปั๊มไฮดรอลิกและที่จับด้านข้างแบบห่วงพร้อมระบบควบคุมด้วยมือด้านในเพื่อการยกสูงสุด (ยกขึ้น ลดต่ำลง หรือเป็นกลาง)
- รุ่นเหล่านี้มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อรองรับน้ำหนักสูงสุด 3300 ปอนด์และล้อรัศมีพวงมาลัย 180 องศาเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายดาย
- มีที่จับเคลือบเพื่อการยึดจับตามหลักสรีรศาสตร์
คำถามที่พบบ่อย
คุณใช้ลิฟต์สูงบนรถลากพาเลทอย่างไร?
- ยืนอยู่ด้านหลังแม่แรงพาเลท
- กดคันปลดเพื่อลดตะเกียบลง
- เลื่อนส้อมใต้พาเลท
- ค่อย ๆ ปั๊มที่จับขึ้นและลงเพื่อยกพาเลทให้ได้ความสูงที่ต้องการ
คุณสามารถยกของได้สูงแค่ไหนโดยใช้รถลากพาเลทเหล่านี้?
รถบรรทุกเหล่านี้สามารถเข้าถึงความสูงได้ถึง 32 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เคล็ดลับและคำแนะนำสำหรับสเปรย์สุญญากาศ
- บอร์ดควบคุมเตา
- พัดลมดูดอากาศแบบสายพานพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์
- Barrier เข็มขัดและอุปกรณ์โพสต์
- อุปกรณ์เสริม Air Scarifier
- สิ่งห่อหุ้ม
- กรรไกรไฟฟ้า
- ทดสอบปั๊ม
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- ทองเหลือง
- CARISTRAP ชุดรัดพลาสติก
- ALTRONIX หัวฉีดพาวเวอร์มิดสแปน
- ZSI-FOSTER CBN DS Series, รองรับท่อความกว้างที่ปรับได้
- APOLLO VALVES ซีรีส์ 31-700, วาล์วระบายหม้อน้ำ
- GRUVLOK Hydronic Hook-UP Kit บอลวาล์ว
- EBERBACH ขาตั้งโรงสี E3500
- TAKE-A-LABEL เครื่องจ่ายฉลากไฟฟ้า TAL 750
- BALDOR / DODGE DL, การยึดช่องแคบ, ตลับลูกปืน
- BALDOR / DODGE ยางแยก 40HSB ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์