WESCO 272462 ลิฟต์ยกสูงแบบแมนนวลแบบไม่ใช้ Telescoping ความจุ 2200 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องยกพาเลทไฟฟ้า / ด้วยตนเอง |
สี | สีเหลือง |
ความสูงของส้อมลดลง | 3.3 " |
ความสูงของส้อมยกขึ้น | 31.5 " |
ความยาวส้อม | 44.5 " |
ความกว้างส้อม | 6.5 " |
ความยาว | 56 " |
ยก | ด้วยมือ |
ความจุโหลด | 2200 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 48.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 56 " |
ความกว้างโดยรวม | 21 " |
เดือย | องศา 180 |
โรลเลอร์ Dia | 3" |
วัสดุลูกกลิ้ง | โมลดอนยูรีเทน |
เหลื่อม | ไม่ |
วัสดุล้อ | โมลดอนยูรีเทน |
ความกว้างข้ามส้อม | 21 " |
ความกว้างระหว่างส้อม | 18.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 123.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 123.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 142.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | ความยาวส้อม | ความยาว | ความกว้างโดยรวม | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272859 | 2200 ปอนด์ | 46 " | 61 " | 27 " | ไนลอน | ฿369,006 | ||
272755 | 2200 ปอนด์ | 44.5 " | 63 " | 21 " | โมลดอนยูรีเทน | ฿72,314 | ||
272754 | 2200 ปอนด์ | 44.5 " | 63 " | 27 " | โมลดอนยูรีเทน | ฿72,389 | ||
272463 | 2200 ปอนด์ | 44.5 " | 56 " | 27 " | โมลดอนยูรีเทน | ฿72,942 | ||
272975 | 3300 ปอนด์ | 43 " | 63 " | 20 " | โมลดอนยูรีเทน | ฿73,770 | ||
272976 | 3300 ปอนด์ | 43 " | 63 " | 27 " | โมลดอนยูรีเทน | ฿74,785 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.