WESCO รถยกกว้านขนาดเล็ก
สไตล์ | รุ่น | โรลเลอร์ Dia | ความยาวส้อม | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 273202 | 2" | 16 " | 41 " | 3.75 " | 265 ปอนด์ | 53.75 " | 27.5 " | 18.5 " | ฿31,338 | |
B | 273201 | 4" | 19.75 " | 43 " | 2.75 " | 330 ปอนด์ | 58 " | 33.75 " | 22.75 " | ฿33,590 | |
C | 273200 | 4" | 19.75 " | 43 " | 2.75 " | 176 ปอนด์ | 58 " | 33.75 " | 21.5 " | ฿28,263 |
เครื่องกว้านขนาดเล็ก
รถยกขนาดเล็กของ Wesco มีล้อหมุนสองล้อและล้อแข็งที่ทำจากไนลอน/โพลียูรีเทนเพื่อความคล่องตัวที่ดีขึ้น ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ และความสามารถในการรับน้ำหนักที่ดีเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทางเดินแคบ รถยกเหล็กเหล่านี้รวมเข้ากับตัวล็อคล้อแบบคันโยกเพื่อป้องกันไม่ให้โบลต์เคลื่อนที่หรือหมุนเข้าไปในตัวล็อค นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับด้ามจับยางที่สะดวกสบายและมีให้เลือกในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง 2 ถึง 4 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ปั๊มคู่ปิด
- หัวเข็มขัดกลม
- ลงชื่อกระทู้
- ตู้เก็บของมือถือ
- อุปกรณ์ขุดเจาะดิน
- ระบบล็อค
- กล่องไฟฟ้า
- สายพานส่งกำลัง
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- มหาดไทยยานยนต์
- NORTON ABRASIVES หินลับมีดเดียว
- ECONOLINE สื่อระเบิดลูกปัดแก้ว
- OSG ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ Exocarb Aero Blizzard
- EATON Danfoss PSV3-10 Series วาล์วควบคุมแรงดัน
- MARTIN SPROCKET ค้อนหด ด้ามไฟเบอร์กลาส
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL พัดลมแกนกันระเบิดขนาด 12 นิ้ว
- ALL MATERIAL HANDLING ชุดจับ
- CAMPBELL รอก
- BALDOR / DODGE GTEZ, หมอนบล็อคแบบทูโบลต์, ตลับลูกปืน