WESCO 273202 รถยกขนาดเล็ก ความจุ 265 ปอนด์ ยก 41 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว เหล็ก
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | stacker |
สี | สีเหลือง |
ความยาวส้อม | 16 " |
ความกว้างส้อม | 2" |
ความสูงในการยกสูงสุด | 41 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 3.75 " |
ความจุโหลด | 265 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 8" |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงโดยรวม | 53.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 27.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 18.5 " |
โรลเลอร์ Dia | 2" |
วัสดุลูกกลิ้ง | ไนลอน |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้างข้ามส้อม | 13.5 "- 18.25" |
ความกว้างระหว่างส้อม | 9.5 "- 14.25" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 136.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 69.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.99 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.