WESCO Powered Stackers ความจุ 1500 ปอนด์ พาวเวอร์ไดรฟ์
สไตล์ | รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงในการยกสูงสุด | ความสูงโดยรวม | ขาฐานด้านใน Dia | ขาฐานด้านนอก Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | พ.ศ. 261083-PD | 1500 ปอนด์ | 56 " | 72 " | 20 " | 26 " | ฿539,800 | |
A | พ.ศ. 261071-PD | 1500 ปอนด์ | 60 " | 72 " | 30 " | 36 " | ฿511,206 | |
A | พ.ศ. 261076-PD | 1500 ปอนด์ | 80 " | 94 " | 15 " | 21 " | ฿485,790 | |
A | พ.ศ. 261065-PD | 1500 ปอนด์ | 64 " | 83 " | 50 " | 56 " | ฿522,494 | |
B | พ.ศ. 261064-PD | 1500 ปอนด์ | 86 " | 104 " | 42 " | 48 " | ฿627,663 | |
A | พ.ศ. 261063-PD | 1500 ปอนด์ | 76 " | 94 " | 42 " | 48 " | ฿526,310 | |
A | พ.ศ. 261062-PD | 1500 ปอนด์ | 64 " | 83 " | 42 " | 48 " | ฿530,676 | |
A | พ.ศ. 261084-PD | 1500 ปอนด์ | 64 " | 83 " | 20 " | 26 " | ฿536,449 | |
A | พ.ศ. 261066-PD | 1500 ปอนด์ | 76 " | 94 " | 50 " | 56 " | ฿527,972 | |
A | พ.ศ. 261059-PD | 1500 ปอนด์ | 64 " | 83 " | 30 " | 36 " | ฿540,114 | |
A | พ.ศ. 261085-PD | 1500 ปอนด์ | 76 " | 94 " | 20 " | 26 " | ฿559,512 | |
A | พ.ศ. 261081-PD | 1500 ปอนด์ | 76 " | 94 " | 15 " | 21 " | ฿565,792 | |
C | พ.ศ. 261073-PD | 1500 ปอนด์ | 80 " | 94 " | 30 " | 36 " | ฿591,270 | |
D | พ.ศ. 261074-PD | 1500 ปอนด์ | 60 " | 72 " | 15 " | 21 " | ฿471,691 | |
A | พ.ศ. 261086-PD | 1500 ปอนด์ | 86 " | 104 " | 20 " | 26 " | ฿561,943 | |
A | พ.ศ. 261070-PD | 1500 ปอนด์ | 86 " | 104 " | 35 " | 50 " | ฿609,912 | |
A | พ.ศ. 261069-PD | 1500 ปอนด์ | 76 " | 94 " | 35 " | 50 " | ฿596,503 | |
A | พ.ศ. 261067-PD | 1500 ปอนด์ | 86 " | 104 " | 50 " | 56 " | ฿542,997 | |
A | พ.ศ. 261082-PD | 1500 ปอนด์ | 86 " | 104 " | 15 " | 21 " | ฿530,892 | |
A | พ.ศ. 261080-PD | 1500 ปอนด์ | 64 " | 83 " | 15 " | 21 " | ฿489,816 | |
A | พ.ศ. 261079-PD | 1500 ปอนด์ | 56 " | 72 " | 15 " | 21 " | ฿474,329 | |
A | พ.ศ. 261078-PD | 1500 ปอนด์ | 90 " | 104 " | 30 " | 36 " | ฿526,856 | |
A | พ.ศ. 261077-PD | 1500 ปอนด์ | 90 " | 104 " | 15 " | 21 " | ฿502,461 | |
A | พ.ศ. 261075-PD | 1500 ปอนด์ | 68 " | 83 " | 15 " | 21 " | ฿476,270 | |
A | พ.ศ. 261068-PD | 1500 ปอนด์ | 64 " | 83 " | 35 " | 50 " | ฿553,644 | |
A | พ.ศ. 261061-PD | 1500 ปอนด์ | 86 " | 104 " | 30 " | 36 " | ฿572,148 | |
A | พ.ศ. 261060-PD | 1500 ปอนด์ | 76 " | 94 " | 30 " | 36 " | ฿544,493 | |
C | พ.ศ. 261072-PD | 1500 ปอนด์ | 68 " | 83 " | 30 " | 36 " | ฿519,106 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟเตือนที่ซ่อนอยู่ในตัวรถ
- เต้ารับ Twist Lock
- กลองเครื่องทำความร้อน
- คู่มือเชือก
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- มอเตอร์ลม
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- DAYTON โซ่ข้อเหวี่ยง ตัวเหล็กคาร์บอนต่ำ เกรด 30
- CHAINFLEX สายเคเบิลควบคุม 6 แอมป์สูงสุด
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว G6, 6.5V
- ALBION ชุดเบรคล้อสีดำ
- ZSI-FOSTER CBN-S ซีรี่ส์ รองรับกับ Channel
- NOTRAX Déco Design พรมกันฝุ่นแบบมาตรฐาน
- SUPER-STRUT น็อตสปริงช่อง A100 ซีรี่ส์
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 5/1-28 Un
- TIMKEN MM & MB Series ปลายก้านตัวผู้
- TSUBAKI บูชเทเปอร์แยกประเภท P1