WESCO 261066-PD รถยกสูง 76 นิ้ว ID ขาฐาน 50 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์แพลตฟอร์มไฮดรอลิก |
ฐาน | คงที่ |
ขาฐานด้านใน Dia | 50 " |
ขาฐานด้านนอก Dia | 56 " |
สี | สีแดง |
ความยาวส้อม | 42 " |
ความกว้างส้อม | 3" |
ความสูงในการยกสูงสุด | 76 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 0" |
ความจุโหลด | 1500 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 94 " |
ขับเคลื่อนด้วย | แบตเตอรี่ |
ความกว้างข้ามส้อม | 6 "- 29" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 360.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 238.76 |
รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงในการยกสูงสุด | ความสูงโดยรวม | ขาฐานด้านใน Dia | ขาฐานด้านนอก Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
พ.ศ. 261079-PD | 1500 ปอนด์ | 56 " | 72 " | 15 " | 21 " | ฿474,329 | RFQ
|
พ.ศ. 261080-PD | 1500 ปอนด์ | 64 " | 83 " | 15 " | 21 " | ฿489,816 | RFQ
|
พ.ศ. 261081-PD | 1500 ปอนด์ | 76 " | 94 " | 15 " | 21 " | ฿565,792 | RFQ
|
พ.ศ. 261082-PD | 1500 ปอนด์ | 86 " | 104 " | 15 " | 21 " | ฿530,892 | RFQ
|
พ.ศ. 261083-PD | 1500 ปอนด์ | 56 " | 72 " | 20 " | 26 " | ฿539,800 | RFQ
|
พ.ศ. 261084-PD | 1500 ปอนด์ | 64 " | 83 " | 20 " | 26 " | ฿536,449 | RFQ
|
พ.ศ. 261085-PD | 1500 ปอนด์ | 76 " | 94 " | 20 " | 26 " | ฿559,512 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.