รถยกซ้อน WESCO Powered ความจุ 2000 ปอนด์
สไตล์ | รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงในการยกสูงสุด | ความสูงโดยรวม | ขาฐานด้านใน Dia | ขาฐานด้านนอก Dia | โหลดศูนย์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 262056 | 1000 ปอนด์ | 61.375 " | 74.75 " | 30 " | 36 " | 18.25 " | ฿512,433 | |
B | 261058 | 2000 ปอนด์ | 80 " | 94 " | 30 " | 36 " | 18 " | ฿344,281 | |
B | 261089 | 2000 ปอนด์ | 68 " | 83 " | 20 " | 26 " | 15 " | ฿301,437 | |
C | 261055 | 2000 ปอนด์ | 86 " | 104 " | 35 " | - | 24 " | ฿446,004 | |
C | 261054 | 2000 ปอนด์ | 76 " | 94 " | 35 " | - | 24 " | ฿390,989 | |
D | 261053 | 2000 ปอนด์ | 64 " | 83 " | 35 " | - | 24 " | ฿404,826 | |
D | 261052 | 2000 ปอนด์ | 86 " | 104 " | 50 " | 56 " | 24 " | ฿401,026 | |
D | 261051 | 2000 ปอนด์ | 76 " | 94 " | 50 " | 56 " | 24 " | ฿387,042 | |
D | 261050 | 2000 ปอนด์ | 64 " | 83 " | 50 " | 56 " | 24 " | ฿347,940 | |
D | 261094 | 2000 ปอนด์ | 76 " | 94 " | 20 " | 26 " | 15 " | ฿372,842 | |
D | 261093 | 2000 ปอนด์ | 64 " | 83 " | 20 " | 26 " | 15 " | ฿379,436 | |
D | 261092 | 2000 ปอนด์ | 56 " | 72 " | 20 " | 26 " | 15 " | ฿339,421 | |
D | 261095 | 2000 ปอนด์ | 86 " | 104 " | 20 " | 26 " | 15 " | ฿419,858 | |
D | 261044 | 2000 ปอนด์ | 64 " | 83 " | 30 " | 36 " | 18 " | ฿325,986 | |
E | 261087 | 2000 ปอนด์ | 90 " | 104 " | 30 " | 36 " | 18 " | ฿349,671 | |
B | 261057 | 2000 ปอนด์ | 68 " | 83 " | 30 " | 36 " | 18 " | ฿329,998 | |
B | 261091 | 2000 ปอนด์ | 90 " | 104 " | 20 " | 26 " | 15 " | ฿341,286 | |
B | 261090 | 2000 ปอนด์ | 80 " | 94 " | 20 " | 26 " | 15 " | ฿342,680 | |
B | 261088 | 2000 ปอนด์ | 60 " | 72 " | 20 " | 26 " | 15 " | ฿337,503 | |
D | 261047 | 2000 ปอนด์ | 64 " | 83 " | 42 " | 48 " | 24 " | ฿345,292 | |
F | 261046 | 2000 ปอนด์ | 86 " | 104 " | 30 " | 36 " | 18 " | ฿372,888 | |
D | 261049 | 2000 ปอนด์ | 86 " | 104 " | 42 " | 48 " | 24 " | ฿382,261 | |
D | 261048 | 2000 ปอนด์ | 76 " | 94 " | 42 " | 48 " | 24 " | ฿353,124 | |
D | 261045 | 2000 ปอนด์ | 76 " | 94 " | 30 " | 36 " | 18 " | ฿350,217 | |
B | 261056 | 2000 ปอนด์ | 60 " | 72 " | 30 " | 36 " | 18 " | ฿331,092 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ซ็อกเก็ตแรงกระแทก
- เก้าอี้งาน
- หินลับคมแบบ Single Grit
- อุปกรณ์เสริมสวิตช์ จำกัด
- ถุงเก็บขยะแบบใช้ซ้ำได้
- กล่องไฟฟ้า
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- สลักบานพับและบานพับ
- ปั๊มโรตารี่
- WESTWARD 3/8 "Drive Metric Flex Socket
- BRADY เทปกั้นข้อควรระวังห้ามเข้า
- BOUTON OPTICAL แว่นตาอ่านหนังสือ
- RIDGID สลักเกลียว
- INTERMATIC มิเตอร์วัดชั่วโมง 24vac 60 Hz Mount
- MEGAPRO บิตแทรกสแควร์ของ Robertson Series
- LOVEJOY SC Type Spacer Coupling Hubs ไม่มีรูกุญแจ, ความยาวมาตรฐาน, นิ้ว Bores
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งความแม่นยำสูงซีรีส์ PCD
- TB WOODS สายพานซิงโครนัสระยะพิทช์ 0.5 นิ้ว
- WINSMITH SE Encore, Series, E35 Size, XDVD Worm/Worm ตัวลดความเร็วสองเท่า