WESCO 261093 รถยกซ้อนแบบฐานยึดอยู่กับที่, 26 นิ้ว OD, ความสูง 83 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์แพลตฟอร์มไฮดรอลิก |
ฐาน | คงที่ |
ขาฐานด้านใน Dia | 20 " |
ขาฐานด้านนอก Dia | 26 " |
สี | สีแดง |
ความยาวส้อม | 25 " |
ความกว้างส้อม | 3" |
ความสูงในการยกสูงสุด | 64 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 0" |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 15 " |
ความสูงโดยรวม | 83 " |
ขับเคลื่อนด้วย | แบตเตอรี่ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เวสโก-261093.pdf |
ความกว้างข้ามส้อม | 6 "- 24.5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 251.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 210.82 |
รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงในการยกสูงสุด | ความสูงโดยรวม | ขาฐานด้านใน Dia | ขาฐานด้านนอก Dia | โหลดศูนย์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261092 | 2000 ปอนด์ | 56 " | 72 " | 20 " | 26 " | 15 " | ฿339,421 | RFQ
|
261094 | 2000 ปอนด์ | 76 " | 94 " | 20 " | 26 " | 15 " | ฿372,842 | RFQ
|
261095 | 2000 ปอนด์ | 86 " | 104 " | 20 " | 26 " | 15 " | ฿419,858 | RFQ
|
261044 | 2000 ปอนด์ | 64 " | 83 " | 30 " | 36 " | 18 " | ฿325,986 | RFQ
|
261045 | 2000 ปอนด์ | 76 " | 94 " | 30 " | 36 " | 18 " | ฿350,217 | RFQ
|
261046 | 2000 ปอนด์ | 86 " | 104 " | 30 " | 36 " | 18 " | ฿372,888 | RFQ
|
261047 | 2000 ปอนด์ | 64 " | 83 " | 42 " | 48 " | 24 " | ฿345,292 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.