WESCO Spartan Economy รถบรรทุกอลูมิเนียม 2 in 1
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ขนาดแพลตฟอร์ม | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 219998- | 40 " | 12 "x 38" | ยางตัน | ฿18,212 | |
B | 219998 | 40 " | 12 "x 38" | ยางตัน | ฿15,908 | |
C | 220145- | 40 " | 12 "x 38" | ยูรีเทนไมโครเซลลูลาร์ | ฿21,796 | |
B | 220145 | 40 " | 12 "x 38" | ยูรีเทนไมโครเซลลูลาร์ | ฿18,638 | |
D | 219999 | 45.5 " | 12 "x 51" | ยางตัน | ฿16,376 | |
D | 219999- | 45.5 " | 12 "x 51" | ยางตัน | ฿18,723 | |
D | 220144 | 45.5 " | 12 "x 51" | ยูรีเทนไมโครเซลลูลาร์ | ฿18,864 | |
C | 220144- | 45.5 " | 12 "x 51" | ยูรีเทนไมโครเซลลูลาร์ | ฿22,588 | |
B | 220000 | 52 " | 12 "x 38" | นิวเมติก | ฿15,686 | |
A | 220000- | 52 " | 12 "x 38" | นิวเมติก | ฿18,248 | |
D | 220001 | 61.5 " | 12 "x 51" | นิวเมติก | ฿16,229 | |
C | 220001- | 61.5 " | 12 "x 51" | นิวเมติก | ฿18,782 |
รถบรรทุก Spartan Economy Aluminium 2 in 1
Wesco spartan aluminium รถบรรทุกมือ 2-in-1 ขนส่งของหนักได้ถึง 1000 ปอนด์ (จัดเรียงในแนวนอนหรือแนวตั้ง) รถบรรทุกเหล่านี้มีการปลดคันเหยียบเพื่อเปิดใช้งานการกำหนดค่าสี่ล้อสำหรับจัดเรียงโหลดในแนวนอนและการกำหนดค่าสองล้อสำหรับการวางซ้อนกันในแนวตั้ง รถบรรทุกมือ Wesco เหล่านี้ติดตั้งล้อเลื่อนแบบไม่ทำเครื่องหมายเพื่อการรองรับที่เพิ่มขึ้นและความคล่องตัวที่ง่ายดาย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดแอลซีอาร์
- หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนไฟฉาย
- พุกสุญญากาศ
- เครื่องทดสอบพื้นผิว
- ตัวบ่งชี้น็อตล้อ
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- อุปกรณ์ประปา
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- เครื่องมือทำเครื่องหมาย
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- APPROVED VENDOR ข้อต่อโลหะสีดำ
- BOUTON OPTICAL แว่นตาอ่านหนังสือ
- APPROVED VENDOR ตาราง 80, 304 จุกนมสแตนเลส
- SOLBERG ตัวกรอง FS ซีรี่ส์ Silencer
- COOPER B-LINE มุมติดตั้งรูปตัวยู
- AMS ค้อนสไลด์เกลียว 5/8 นิ้ว
- SPEARS VALVES CPVC หน้าแปลนท่อ Van Stone สไตล์ FPT
- SPEARS VALVES FameGuard CPVC อะแดปเตอร์หัวสปริงเกลอร์ตัวเมีย หัวจุก x Fipt
- SPEARS VALVES PVC ท่อระบายน้ำเสียและท่อระบายอากาศ P100 Couplings, H x H
- WINSMITH ซีรีส์ตู้ SE, ขนาด E26, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDBS