ตัวกรอง Silencer SOLBERG FS Series
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | แม็กซ์ ไหล | ทางออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FS-231P-200 | 10 " | 12.25 " | ตัวกรอง Silencer | 135 cfm | 2 (ม) NPT | ฿9,588 | |
A | FS-231P-250 | 10 " | 12.5 " | ตัวกรอง Silencer | 195 cfm | 2-1 / 2 (ม.) NPT | ฿9,537 | |
B | FS-275P-400 | 16 " | 14 " | ตัวกรอง Silencer | 520 cfm | 4 (ม) NPT | ฿23,256 | |
B | FS-275P-600 | 16 " | 15 " | ตัวกรอง Silencer | 1100 cfm | 6 (ม) NPT | ฿25,602 | |
C | FS-275P-400F | 16 " | 14 " | ตัวกรอง Silencer | 520 cfm | 4 หน้าแปลน | ฿23,364 | |
B | FS-235P-300 | 16 " | 13 " | ตัวกรอง Silencer | 300 cfm | 3 (ม) NPT | ฿18,924 | |
B | FS-275P-500 | 16 " | 14 " | ตัวกรอง Silencer | 800 cfm | 5 (ม) NPT | ฿23,759 | |
C | FS-275P-500F | 16 " | 14 " | ตัวกรอง Silencer | 800 cfm | 5 หน้าแปลน | ฿28,764 | |
C | FS-275P-600F | 16 " | 15 " | ตัวกรอง Silencer | 1100 cfm | 6 หน้าแปลน | ฿31,067 | |
D | FS-235P-400 | 16 " | 14 " | เครื่องระงับเสียง | 520 cfm | 4 (ม) NPT | ฿20,046 | |
E | FS-377P-800F | 22 1 / 2 " | 23 " | ตัวกรอง Silencer | 1800 cfm | 8 หน้าแปลน | ฿76,431 | |
E | FS-377P-600F | 22 1 / 2 " | 22 " | ตัวกรอง Silencer | 1100 cfm | 6 หน้าแปลน | ฿73,932 | |
F | FS-385P-1000F | 28 1 / 2 " | 23 " | ตัวกรอง Silencer | 3300 CFM | 10 หน้าแปลน | ฿105,933 | |
G | FS-485P-1000F | 28 1 / 2 " | 31 " | ตัวกรอง Silencer | 3300 CFM | 10 หน้าแปลน | ฿128,027 | |
F | FS-385P-800F | 28 1 / 2 " | 23 " | ตัวกรอง Silencer | 1800 cfm | 8 หน้าแปลน | ฿104,897 | |
G | FS-485P-1200F | 28 1 / 2 " | 31 " | ตัวกรอง Silencer | 4700 CFM | 12 หน้าแปลน | ฿138,390 |
ตัวกรอง FS ซีรี่ส์ Silencer
ตัวเก็บเสียงตัวกรอง Solberg FS Series ใช้เพื่อรักษาความสะอาดของอากาศเข้า ซึ่งมีส่วนช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ และลดข้อกำหนดในการบำรุงรักษาในคอมเพรสเซอร์ โบลเวอร์ ปั๊มสุญญากาศ และเครื่องจักรอื่นๆ ที่มีระบบไอดีอากาศ ตัวเก็บเสียงตัวกรองซีรีส์ FS เหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบการเชื่อมต่อแบบเกลียวและแบบหน้าแปลนเพื่อให้ติดตั้งง่ายและยึดติดอย่างปลอดภัยด้วยระบบและอุปกรณ์ไอดีต่างๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดระดับเสียงอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ยังคงการไหลเวียนของอากาศที่ดีเยี่ยม ตัวเก็บเสียงเหล่านี้ให้อัตราการไหลสูงสุดที่ 4700 CFM
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมฮีตเตอร์กระดานข้างก้นไฟฟ้า
- ตู้ทำความร้อน Hydronic Kickspace
- ตัวแปลงเฟส
- ปั๊มไฮดรอลิกและอะแดปเตอร์ติดมอเตอร์
- ลิฟเตอร์ที่อยู่อาศัยท่อระบายน้ำ
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- สว่านไฟฟ้า
- ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- ควบคุมเสียงรบกวน
- DURO ระดับความดัน
- SIGNODE ซีลรัด
- MASTER LOCK เขียนบนป้ายแม่กุญแจ
- GRAYMILLS ชิ้นส่วนเครื่องซักผ้ากลองติดตั้ง
- DEWALT ปลายคาร์ไบด์ริปใบเลื่อยวงเดือน
- AIR HANDLER แผ่นกรองอากาศโพลีเอสเตอร์
- GREENLEE ท่อดัดรองเท้า
- HUMBOLDT เครื่องบีบอัดซีรีส์ HCM-1000
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ H-H1, ขนาด 813, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow
- BROWNING มัดกริปเบลท์ C Series พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 6 ร่อง