เกจวัดแรงดัน DURO
สไตล์ | รุ่น | graduations | พิสัย | การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4207-0233-CERT | 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 15 psi | 0.1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,001 | |
A | 4207-0333-CERT | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 30 psi | 0.2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,001 | |
A | 4207-0433-CERT | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 60 psi | 0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,001 | |
A | 4207-0533-CERT | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 100 psi | 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,001 | |
B | 4207-0633-CERT | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 160 psi | 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,001 | |
A | 4207-0733-CERT | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 200 psi | 2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,001 | |
A | 4207-0833-CERT | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 300 psi | 2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,001 | |
A | 4207-1033-CERT | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 500 psi | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,001 | |
A | 4207-0933-CERT | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 400 psi | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,001 | |
A | 4207-1133-CERT | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 600 psi | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,001 | |
A | 4207-1233-CERT | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 800 psi | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,001 | |
A | 4207-1333-CERT | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 1000 psi | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,001 | |
A | 4207-1433-CERT | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 1500 psi | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,001 | |
A | 4207-1533-CERT | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 2000 psi | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,001 | |
A | 4207-1733-CERT | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 5000 psi | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,001 | |
A | 4207-1633-CERT | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 3000 psi | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,001 | |
A | 4207-1833-CERT | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 10,000 psi | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,001 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- ตัวบ่งชี้การหมุน
- ท่อท่อ
- สารดูดความชื้นทดแทนสำหรับเครื่องอบแห้ง
- ตารางการบรรจุ
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เสริม
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- รู้สึกว่า
- assortments
- MSA เครื่องตรวจจับก๊าซหลายตัว 5 แก๊ส
- GRAINGER บันไดอลูมิเนียม
- BOSTON GEAR ข้อต่อยางแทรก
- BANNER STAKES แถมเครื่องกีดขวาง
- SUPER-STRUT ฐานโพสต์ฟลัชช่อง
- COOPER B-LINE ตัวขยายช่องเครือข่าย
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ตัวเมีย PVC สีขาว, ซ็อกเก็ต ASTM x FBSP, เมตริก
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ Washdown สามเฟส, C-Face Footless, ปิดสนิท
- BUSSMANN ฟิวส์ตัวสี่เหลี่ยมความเร็วสูง 170M ขนาด 1, 80 ตัวบ่งชี้ภาพ