Duro 4207-0833-cert | เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 300 Psi 4-1/2 นิ้ว | 5rpk8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DURO 4207-0833-CERT Pressure Gauge 0 ถึง 300 Psi 4-1 / 2 Inch | AE6FTV 5RPK8

DURO 4207-0833-CERT เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 300 Psi 4-1 / 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6FTV รุ่น: 4207-0833-CERTอ้างอิงข้าม: 5RPK8
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
฿11,001 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ความถูกต้อง% + /-0.5
ใบรับรองการสอบเทียบNIST พร้อมข้อมูล
สีกรณีเงิน
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อลด
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "NPT
กดขนาด4.5 "
ประเภทเกจทดสอบ
graduations50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุเลนส์กระจก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 275 องศา F
พิสัย0 ถึง 300 psi
แหวนวัสดุบิดสแตนเลส
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซ็อกเก็ตเหล็กสแตนเลส 316
วัสดุ Tubeเหล็กสแตนเลส 316

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นgraduationsพิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดราคา
DURO 4207-0233-CERT Pressure Gauge 0 ถึง 15 Psi 4-1 / 2 Inch 1/2 Inch | AE6FTN 5RPK2 4207-0233-CERT1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 15 psi0.1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿11,001
DURO 4207-0333-CERT Pressure Gauge 0 ถึง 30 Psi 4-1 / 2 Inch 1/2 Inch | AE6FTP 5RPK3 4207-0333-CERT5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 30 psi0.2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿11,001
DURO 4207-0433-CERT Pressure Gauge 0 ถึง 60 Psi 4-1 / 2 Inch 1/2 Inch | AE6FTQ 5RPK4 4207-0433-CERT5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 60 psi0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿11,001
DURO 4207-0533-CERT Pressure Gauge 0 ถึง 100 Psi 4-1 / 2 Inch | AE6FTR 5RPK5 4207-0533-CERT10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 100 psi1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿11,001
DURO 4207-0633-CERT Pressure Gauge 0 ถึง 160 Psi 4-1 / 2 Inch | AE6FTT 5RPK6 4207-0633-CERT20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 160 psi1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿11,001
DURO 4207-0733-CERT Pressure Gauge 0 ถึง 200 Psi 4-1 / 2 Inch | AE6FTU 5RPK7 4207-0733-CERT20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 200 psi2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿11,001
DURO 4207-0933-CERT Pressure Gauge 0 ถึง 400 Psi 4-1 / 2 Inch | AE6FTW 5RPK9 4207-0933-CERT50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 400 psi5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿11,001

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DURO 4207-0833-CERT เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 300 Psi 4-1 / 2 นิ้ว
฿11,001 / หน่วย