SOLBERG FS-385P-800F ตัวเก็บเสียง 8 หน้าแปลนออก 1800 Cfm สูงสุด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรอง Silencer |
ออกแบบ | ท่อ Silencer |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 28 1 / 2 " |
ประสิทธิภาพการกรอง | มากกว่า 99% |
กรองสื่อ | เส้นใยสังเคราะห์ |
กรองคะแนน | 5 ไมครอน |
ความสูง | 23 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าคาร์บอน |
แม็กซ์ ไหล | 1800 cfm |
ความยาวของหัวนม (นิ้ว) | 6 |
อัตราการลดเสียงรบกวน NRR | 5 ถึง 15 dB |
ทางออก | 8 หน้าแปลน |
ชั่วคราว พิสัย | -15 ถึง 220 F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 74.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | แม็กซ์ ไหล | ทางออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-235P-400 | 16 " | 14 " | เครื่องระงับเสียง | 520 cfm | 4 (ม) NPT | ฿20,046 | ||
FS-231P-200 | 10 " | 12.25 " | ตัวกรอง Silencer | 135 cfm | 2 (ม) NPT | ฿9,588 | ||
FS-231P-250 | 10 " | 12.5 " | ตัวกรอง Silencer | 195 cfm | 2-1 / 2 (ม.) NPT | ฿9,537 | ||
FS-235P-300 | 16 " | 13 " | ตัวกรอง Silencer | 300 cfm | 3 (ม) NPT | ฿18,924 | ||
FS-275P-400 | 16 " | 14 " | ตัวกรอง Silencer | 520 cfm | 4 (ม) NPT | ฿23,256 | ||
FS-275P-500 | 16 " | 14 " | ตัวกรอง Silencer | 800 cfm | 5 (ม) NPT | ฿23,759 | ||
FS-275P-600 | 16 " | 15 " | ตัวกรอง Silencer | 1100 cfm | 6 (ม) NPT | ฿25,602 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.